Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jovision JVS-N5022 Sicherheitskamera Kuppel IP-Sicherheitskamera 2592 x 1944 Pixel Zimmerdecke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jovision JVS-N5022 Sicherheitskamera Kuppel IP-Sicherheitskamera 2592 x 1944 Pixel Zimmerdecke
Jovision JVS-N5022 Sicherheitskamera Kuppel IP-Sicherheitskamera 2592 x 1944 Pixel Zimmerdecke
Artikel-Nr.:
     CIDE1-87578767
Hersteller:
     Jovision
Herst.-Nr.:
     JVS-N5022
EAN/GTIN:
     6938449000920
Suchbegriffe:
Domekamera
IR-Überwachungskamera
Alarmkamera
Farbkamera
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Kameras
1
Audio
Audio input Kanäle
1
Sprachcodec
G.711a, G.711u
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Schnelles Ethernet
Unterstützte Netzwerkprotokolle
HTTP, TCP/IP,UDP, ICMP, RTSP, RTP, RTCP, SMTP, DHCP, DNS
Zahl der Benutzer
13 Benutzer
Sicherheit
Datenschutz
Ja
Bewegungssensor
Ja
Spiegel
Ja
Management-Funktionen
Web-basiertes Management
Ja
Webbrowser
Ja
Fernbedienung
Ja
Energie
Energiequelle
Gleichstrom, PoE
DC-Ausgang Volt
12
DC Ausgangssstrom
2 A
Bildsensor
Sensor-Typ
CMOS
Anzahl der Sensoren
1
Größe des Bildsensors
1/3 Zoll
Objektiv
Anzahl der Linsen
1
Feste Brennweite
2.8 mm
Nachtsicht
Nachtsicht
Ja
Nachtsichtdistanz
20 m
LED Typ
IR
Anzahl der Beleuchtungs-LEDs
18
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
120 mm
Länge (mm)
90 mm
Gewicht
500 g
Video
Maximale Auflösung
2592 x 1944 Pixel
Megapixel insgesamt
5 MP
Videokompressionsformate
H.265
Bis zu 30 Frames pro Sekunde
20 fps
Videostreaming
Ja
Flip
Ja
Datenschutz-Maskierung
Ja
Übertragungsgeschwindigkeit
128Kbps - 8Mbps
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Kamera
Betrachtungswinkel (horizontal)
88.5 °
Betrachtungswinkel (vertikal)
65.3 °
Betrachtungswinkel des Objektivs, diagonal
107.2 °
Auto-Flip
Ja
Weißabgleich
Auto
Design
Befestigungstyp
Zimmerdecke
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Formfaktor
Kuppel
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Leistungen
Typ
IP-Sicherheitskamera
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Tag/ Nachtmodus
Ja
Ansicht aus der Ferne
Ja
Infrarot (IR)-Abschaltfilter
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85258900
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,04*
€ 91,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,73*
€ 90,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,16*
€ 84,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,11*
€ 82,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,85*
€ 70,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.