Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 87772 Notebook-Dockingstation & Portreplikator Kabelgebunden Thunderbolt 3 Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 87772 Notebook-Dockingstation & Portreplikator Kabelgebunden Thunderbolt 3 Grau
DeLOCK 87772 Notebook-Dockingstation & Portreplikator Kabelgebunden Thunderbolt 3 Grau
DeLOCK 87772 Notebook-Dockingstation & Portreplikator Kabelgebunden Thunderbolt 3 Grau
DeLOCK 87772 Notebook-Dockingstation & Portreplikator Kabelgebunden Thunderbolt 3 Grau
DeLOCK 87772 Notebook-Dockingstation & Portreplikator Kabelgebunden Thunderbolt 3 Grau
DeLOCK 87772 Notebook-Dockingstation & Portreplikator Kabelgebunden Thunderbolt 3 Grau
DeLOCK 87772 Notebook-Dockingstation & Portreplikator Kabelgebunden Thunderbolt 3 Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-87327810
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     87772
EAN/GTIN:
     4043619877720
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station
Diese Dockingstation von Delock kann an einen Computer mit USB-C™ DP Alt Mode oder Thunderbolt™ 3 Port angeschlossen werden und stellt eine Vielzahl von Schnittstellen zur Verfügung. An den DisplayPort Ausgängen und dem HDMI Ausgang können gleichzeitig bis zu drei Monitore betrieben werden. Vier integrierte USB Ports ermöglichen die Verwendung von Peripheriegeräten, Anschlüsse für ein Headset und Gigabit Netzwerk, sowie SD und Micro SD Slot vervollständigen die Ausstattung. Multi-Stream Transport (MST) Das Produkt ist ein MST-Hub und unterstützt die erweiterte Desktop Konfiguration von DisplayPort. Damit können mehrere Monitore zu einer großen Anzeige zusammengefasst werden. Die maximale Auflösung, bei der gleichzeitigen Wiedergabe auf zwei oder drei Monitoren, ist abhängig vom System und der angeschlossenen Hardware. USB Power Delivery (USB PD 3.0) Unterstützung bis zu 85 Watt Die Dockingstation verfügt über einen USB Type-C™ Power Delivery Port, an diesen kann das Netzteil des Notebooks oder Tablets angeschlossen werden, um es aufzuladen. Standfuß Die Delock Dockingstation kann wahlweise horizontal oder vertikal betrieben werden. Für den vertikalen Betrieb befindet sich ein Standfuß im Lieferumfang. Hinweis Wird die Dockingstation an einen USB-C™ DP Alt Mode Anschluss mit DP 1.2 angeschlossen, stehen nicht alle Displayfunktionen zur Verfügung. Daher wird der Anschluss an DP 1.4 empfohlen. Unter Windows kann nur eine Anzeige zum Hauptbildschirm dupliziert werden, die weiteren Anzeigen werden entweder erweitert oder können miteinander dupliziert werden, als Erweiterung zum Hauptbildschirm.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
77 mm
Tiefe
780 mm
Höhe
18 mm
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C auf USB Typ-C
AC-Netzadapter
Ja
Benutzerhandbuch
Ja
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 8.1
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android 9.0
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Hostschnittstelle
Thunderbolt 3
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
3
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Kopfhörerausgänge
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
2
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
2
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
100-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsstrom
0.8 A
Ausgangsspannung
12 V
Ausgangsstrom
2 A
Leistungen
Produktfarbe
Grau
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash), SD
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 130,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,48*
€ 188,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,27*
€ 185,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,21*
€ 173,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,70*
€ 168,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,03*
€ 154,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.