Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STEINEL XLED CAM 1 Kuppel IP-Sicherheitskamera Outdoor Wand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STEINEL XLED CAM 1 Kuppel IP-Sicherheitskamera Outdoor Wand
STEINEL XLED CAM 1 Kuppel IP-Sicherheitskamera Outdoor Wand
STEINEL XLED CAM 1 Kuppel IP-Sicherheitskamera Outdoor Wand
Artikel-Nr.:
     CIDE1-87313826
Hersteller:
     Steinel
Herst.-Nr.:
     71316
EAN/GTIN:
     4007841065294
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Bewegungsmelder (Beleuchtung)
XLED CAM 1 Sicherheit auf die smarte Art. Außenstrahler XLED CAM 1 (3000 K warmweiß, 2200 lm, 21 W) mit 180°-Infrarot-Bewegungsmelder mit 10 m Reichweite, schwenkbarer HD-Weitwinkel-Farbkamera und Gegensprechanlage. Liefert exzellente Überwachungsbilder direkt aufs Smartphone oder Tablet. Inkl. 8 GB SD-Karte zur Speicherung der Überwachungsaufnahmen. Kostenlose App für iOS und Android.
Weitere Informationen:
Netzwerk
WLAN
Ja
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50-60 Hz
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
21 W
Systemanforderung
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, iOS
Objektiv
Anzahl der Linsen
1
Kamera
Kamera-Schwenksteuerung
Ja
Design
Befestigungstyp
Wand
Produktfarbe
Grau
Formfaktor
Kuppel
Speichermedium
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
SD
Max. Speicherkartengröße
8 GB
Leistungen
Typ
IP-Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung
Outdoor
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Maximaler Arbeitsabstand
2 m
Gewicht und Abmessungen
Breite
210 mm
Höhe
275 mm
Länge (mm)
167 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 173,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,97*
€ 248,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 203,75*
€ 242,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,56*
€ 233,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,57*
€ 226,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,33*
€ 206,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.