Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 43368 Patch Panel 1U


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 43368 Patch Panel 1U
DeLOCK 43368 Patch Panel 1U
DeLOCK 43368 Patch Panel 1U
Artikel-Nr.:
     CIDE1-87292676
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     43368
EAN/GTIN:
     4043619433681
Suchbegriffe:
LWL Patchkabel SC Stecker auf SC St...
LWL Patchpanel
Patchpanel
Breakoutbox
Diese Frontblende von Delock kann in die 19″ Spleißbox von Delock eingebaut werden.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Grün
Montage
Rackeinbau
Rack-Kapazität
1U
Netzwerk
unterstütze Kabeltypen
Faser
Optischer Kabelverbinder
SC
Anzahl Faseranschlüsse
24
Gewicht und Abmessungen
Breite
44 mm
Höhe
44 mm
Tiefe
482.6 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,27*
€ 55,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,62*
€ 54,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,74*
€ 50,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,53*
€ 48,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,77*
€ 46,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,54*
€ 41,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.