Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 90007 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut RS-232


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 90007 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut RS-232
DeLOCK 90007 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut RS-232
DeLOCK 90007 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut RS-232
DeLOCK 90007 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut RS-232
DeLOCK 90007 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut RS-232
DeLOCK 90007 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut RS-232
Artikel-Nr.:
     CIDE1-87228340
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     90007
EAN/GTIN:
     4043619900077
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
Die PCI Express Karte von Delock erweitert den PC um zwei externe Serielle RS-232 Ports. Es können verschiedene Geräte, wie z. B. Scanner, Protokoll-Konverter, IoT Geräte etc., an die Karte angeschlossen werden. Low Profile Formfaktor Mit Hilfe der im Lieferumfang enthaltenen Low Profile Blenden kann die PCI Express Karte auch in einen Mini-PC eingebaut werden.
Weitere Informationen:
Design
Eingebaut
Ja
Produktfarbe
Grün
Zweck
PC
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 80 °C
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
PCIe
Ausgangsschnittstelle
RS-232
Formfaktor der Erweiterungskarte
Niedriges Profil
Erweiterungskarte Standard
PCIe 1.1
Anzahl serielle Anschlüsse
2
Serielle Schnittstelle
RS-232
Merkmale
Datenbits
5, 6, 7, 8
Stop bits
1, 2
Warentarifnummer (HS)
84733020
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,65*
€ 23,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,25*
€ 22,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,83*
€ 21,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,73*
€ 19,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,07*
€ 19,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.