Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Capture CA-PIB-2 POS-System J1900 2 GHz 38,1 cm (15") 1024 x 768 Pixel Touchscreen Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Capture CA-PIB-2 POS-System J1900 2 GHz 38,1 cm (15") 1024 x 768 Pixel Touchscreen Schwarz
Capture CA-PIB-2 POS-System J1900 2 GHz 38,1 cm (15") 1024 x 768 Pixel Touchscreen Schwarz
Capture CA-PIB-2 POS-System J1900 2 GHz 38,1 cm (15") 1024 x 768 Pixel Touchscreen Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-87169544
Hersteller:
     Capture
Herst.-Nr.:
     CA-PIB-2
EAN/GTIN:
     5704174252146
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
Weitere Informationen:
Grafik
Graphikadapter Hersteller
Intel
Grafikkarte
HD Graphics
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR
Design
Produktfarbe
Schwarz
Eingebaute Geldschublade
Ja
Anzahl der Münzfächer
8 Stück(e)
Anzahl der Geldscheinfächer
4 Stück(e)
Software
Installiertes Betriebssystem
Windows 10 IoT
Betriebssystemarchitektur
64-Bit
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
15 "
Display-Auflösung
1024 x 768 Pixel
Touchscreen
Ja
Display-Typ
LCD
Helligkeit
300 cd/m²
Touchscreen Technologie
Projizierts Kapazitivsystem
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
5
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl serielle Anschlüsse
6
Anzahl Parallelanschlüsse
1
RJ-11 ports Quantität
1
Merkmale
Zertifizierung
CE, FCC, WEEE, RoHS
Verpackungsdaten
Paketgewicht
14700 g
Ergonomie
Neigungswinkelbereich
15 - 85 °
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
14300 g
Druckermaße (B x T x H)
125 x 132 x 182 mm
Druckergewicht
1300 g
Breite Kassenschublade
330 mm
Tiefe Kassenschublade
330 mm
Höhe Kassenschublade
90 mm
Drucken
Drucktechnologie
Direkt Wärme
Druckgeschwindigkeit (metrisch)
220 mm/sek
Druckauflösung
180 x 180 DPI
Autoabschneider
Ja
Speicher
Speicherkapazität
8 GB
Interner Speichertyp
DDR3L-SDRAM
Arbeitsspeicher Typ
SO-DIMM
Speichertaktfrequenz
1333 MHz
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Celeron®
Prozessor
J1900
Prozessor-Taktfrequenz
2 GHz
Prozessor-Cache
2 MB
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
128 GB
Speichermedien Typ
SSD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 819,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 904,06*
€ 1.075,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 900,37*
€ 1.071,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 870,97*
€ 1.036,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 851,67*
€ 1.013,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 819,07*
€ 974,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.