Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elo Touch Solutions 17-inch (5:4) EloPOS All-in-One 2,1 GHz i5-8500T 43,2 cm (17") 1280 x 1024 Pixel Touchscreen Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elo Touch Solutions 17-inch (5:4) EloPOS All-in-One 2,1 GHz i5-8500T 43,2 cm (17") 1280 x 1024 Pixel Touchscreen Schwarz
Elo Touch Solutions 17-inch (5:4) EloPOS All-in-One 2,1 GHz i5-8500T 43,2 cm (17") 1280 x 1024 Pixel Touchscreen Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-87089347
Hersteller:
     Elo Touch Solutions
Herst.-Nr.:
     E484896
EAN/GTIN:
     843173130958
Suchbegriffe:
All-in-One PC
Kassen-PC
Kassen-System
Kassen-Terminal
Weitere Informationen:
Grafik
Graphikadapter Hersteller
Intel
Grafikkarte
UHD Graphics 630
Design
Gehäusetyp
All-in-One
Produktfarbe
Schwarz
Software
Installiertes Betriebssystem
Windows 10
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
17 "
Display-Auflösung
1280 x 1024 Pixel
Touchscreen
Ja
Display-Typ
LED
Touchscreen Technologie
Projizierts Kapazitivsystem
Kontrastverhältnis
1000:1
Bildwinkel, horizontal
170 °
Bildwinkel, vertikal
160 °
Reaktionszeit
5 ms
Effektive Bildfläche
337.9 x 270.3 mm
Seitenverhältnis
5:4
Anzahl der Farben des Displays
16,78 Millionen Farben
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 35 %
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit
20 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
3
Anzahl serielle Anschlüsse
2
Merkmale
Zertifizierung
UL/cUL, FCC, TUV, CE, CB, Mexico NOM, C-Tick/RCM, VCCI, Argentina S-Mark, CCC
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
476 mm
Verpackungstiefe
197 mm
Verpackungshöhe
400 mm
Paketgewicht
6800 g
Ergonomie
Wandmontage
Ja
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
75 x 75 mm
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
50000 h
Gewicht und Abmessungen
Breite
393.5 mm
Tiefe
325.9 mm
Höhe
83.3 mm
Gerätebreite (inkl. Fuß)
393.5 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
325.9 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
221.3 mm
Gewicht
4800 g
Gewicht (mit Ständer)
6700 g
Sicherheit
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Speicher
Speicherkapazität
8 GB
Interner Speichertyp
DDR4-SDRAM
RAM-Speicher maximal
32 GB
Anzahl der Speichersteckplätze
2
Arbeitsspeicher Typ
SO-DIMM
Speichertaktfrequenz
2400 MHz
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Core™ i5
Prozessor
i5-8500T
Prozessor-Taktfrequenz
2.1 GHz
Prozessorhersteller
Intel
Prozessorgeneration
Intel® Core™ i5 der achten Generation
Anzahl Prozessorkerne
6
Prozessor-Cache
9 MB
Prozessor-Threads
6
Systembus-Rate
8 GT/s
Motherboard Chipsatz
Intel Q370
Energie
AC Eingangsspannung
100-240 V
AC Eingangsfrequenz
50-60 Hz
Stromversorgung
180 W
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
76 W
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Bluetooth
Ja
WLAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
1000 Mbit/s
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Leistungen
Trusted Platform Module (TPM)
Ja
Trusted Platform Module (TPM) Version
2.0
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl der Lautsprecher
2
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
128 GB
Speichermedien
SSD
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
1
SSD Speicherkapazität
128 GB
SSD Schnittstelle
SATA
SSD-Formfaktor
M.2
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.626,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.774,35*
€ 2.111,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.764,16*
€ 2.099,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.709,95*
€ 2.034,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.672,11*
€ 1.989,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.626,22*
€ 1.935,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Datalogic
QD2130-BKK1S
ab € 101,95*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E835969
ab € 11,87*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E641484
ab € 17,39*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E644767
ab € 36,33*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E155834
ab € 290,49*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E324341
ab € 230,46*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E683595
ab € 364,91*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E201494
ab € 104,53*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E001002
ab € 63,41*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E384627
ab € 200,33*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E393160
ab € 132,53*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E673037
ab € 185,18*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E001003
ab € 118,82*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E969524
ab € 15,10*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E845269
ab € 61,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.