Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend 370S mSATA 16 GB Serial ATA III MLC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transcend 370S mSATA 16 GB Serial ATA III MLC
Transcend 370S mSATA 16 GB Serial ATA III MLC
Artikel-Nr.:
     CIDE1-87026521
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS16GMSA370S
EAN/GTIN:
     760557849292
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Transcends SATA III 6Gb/s mSATA SSD 370S unterstützen die Serial ATA Schnittstelle, verfügen über einen leistungsstarken Controller und bieten eine beeindruckende Leistung sowie dauerhafte Zuverlässigkeit. Der kompakte mSATA Formfaktor eignet sich die SSD perfekt für den Einsatz in Geräten mit wenig Platz wie Ultrabooks, Tablets und kleinen Servern.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Maximale Betriebstemperatur
70 °C
Energie
Arbeitsspannung
3.3 V
Merkmale
SSD-Formfaktor
mSATA
SSD Speicherkapazität
16 GB
Schnittstelle
Serial ATA III
Speichertyp
MLC
Komponente für
Notebook
Lesegeschwindigkeit
140 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
30 MB/s
Zufälliges Lesen (4KB)
15000 IOPS
Zufälliges Schreiben (4KB)
8000 IOPS
DevSlp (Geräteschlaf)-Unterstützung
Ja
S.M.A.R.T. Unterstützung
Ja
TRIM-Unterstützung
Ja
Native Command Queuing (NCQ)
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
2000000 h
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Kernel 2.6.31, Kernel 2.6.33, Kernel 3.12, Kernel 3.3
TBW-Bewertung
45
Warentarifnummer (HS)
84717070
Zertifizierung
CE, FCC, BSMI, KC, RCM
Gewicht und Abmessungen
Breite
50.8 mm
Tiefe
29.85 mm
Höhe
4.85 mm
Gewicht
8 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,34*
€ 25,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,98*
€ 24,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,07*
€ 23,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,19*
€ 22,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,23*
€ 21,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,47*
€ 18,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.