Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Link 10GBase-SR SFP+ LC Transceiver Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TP-Link 10GBase-SR SFP+ LC Transceiver Modul
TP-Link 10GBase-SR SFP+ LC Transceiver Modul
TP-Link 10GBase-SR SFP+ LC Transceiver Modul
TP-Link 10GBase-SR SFP+ LC Transceiver Modul
Artikel-Nr.:
     CIDE1-87017923
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     TL-SM5110-SR
EAN/GTIN:
     6935364006297
Suchbegriffe:
Fibre-Channel-Transceiver
LWL-Transceiver
Optischer Transceiver
GBIC-Modul
Zum Einsatzzweck
Das TL-SM5110-SR wurde entwickelt, um die Übertragungsdistanzen von 10Gbit/s-Netzwerkverbindungen zu verlängern. Dieses SFP+-Modul ist ein leistungsstarker 10GBASE-SR 850nm Multimode-SFP+-Transceiver. Er unterstützt Vollduplex- 10G-Ethernet-Verbindungen bis zu 300m mit 50/125µm oder 33m mit 62,5/125µm Glasfaserkabeln.

Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 80 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85369010
Energie
Eingangsspannung
3.3 V
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Hot-Swap
Ja
Zertifizierung
FCC, CE
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
81.5 mm
Verpackungstiefe
122.5 mm
Verpackungshöhe
38.5 mm
Paketgewicht
60 g
Leistungen
SFP Transceiver-Typ
Faseroptik
Maximale Datenübertragungsrate
10000 Mbit/s
Schnittstelle
SFP+
Multi-Mode-Faser (MMF) unterstützt
Ja
Optischer Kabelverbinder
LC (UPC)
Unterstützte Faserkabeldurchmesser (Kern/Mantel)
50/125,62.5/125 µm
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
300 m
Wellenlänge
850 nm
Digitale Diagnose-Überwachung (DDM)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
14.5 mm
Tiefe
61.3 mm
Höhe
12.2 mm
Weitere Suchbegriffe: Netzwerk-Transceiver, Netzwerk-Transceiver-Modul, SFP-Modul, gbic-modul tp link, fibre channel transceiver, Transceiver, Netzwerk-Transmitter, Transmitter, Netzwerk-Transmitter-Module, Netzwerk-Transmitter-Modul
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,16*
€ 29,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,96*
€ 29,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,67*
€ 28,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,65*
€ 26,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,28*
€ 25,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,79*
€ 21,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.