Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hikvision Digital Technology DS-2AE4215TI-D(E) Sicherheitskamera IP-Sicherheitskamera Kuppel 1920 x 1080 Pixel Zimmerdecke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hikvision Digital Technology DS-2AE4215TI-D(E) Sicherheitskamera IP-Sicherheitskamera Kuppel 1920 x 1080 Pixel Zimmerdecke
Hikvision Digital Technology DS-2AE4215TI-D(E) Sicherheitskamera IP-Sicherheitskamera Kuppel 1920 x 1080 Pixel Zimmerdecke
Artikel-Nr.:
     CIDE1-87016356
Hersteller:
     Hikvision
Herst.-Nr.:
     DS-2AE4215TI-D(E)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Domekamera
IR-Überwachungskamera
Alarmkamera
Farbkamera
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Kameras
1
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Bildsensor
Sensor-Typ
CMOS
Anzahl der Sensoren
1
Größe des Bildsensors
1/2.8 Zoll
Objektiv
Anzahl der Linsen
1
Maximale Blendenzahl
3,5
Minimale Blendenzahl
1,6
Kamera
Mindestbeleuchtung
0.001 Lux
Neigungswinkelbereich
-15 - 90 °
Schwenkbereich
0 - 360 °
Kamera Verschlusszeit
1/10000 s
Design
Formfaktor
Kuppel
Befestigungstyp
Zimmerdecke
Produktfarbe
Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Speichermedium
Integrierter Kartenleser
Ja
Leistungen
Typ
IP-Sicherheitskamera
Übertragungstechnik
Verkabelt
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 65 °C
Gewicht und Abmessungen
Höhe
295 mm
Durchmesser
164.5 mm
Gewicht
2000 g
Video
Maximale Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Megapixel insgesamt
2 MP
Bis zu 30 Frames pro Sekunde
30 fps
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 254,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 304,26*
€ 362,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 300,95*
€ 358,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 291,09*
€ 346,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 283,62*
€ 337,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 254,21*
€ 302,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.