Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akasa AK-CBUB54-10BK USB Kabel 1 m USB C Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akasa AK-CBUB54-10BK USB Kabel 1 m USB C Schwarz
Akasa AK-CBUB54-10BK USB Kabel 1 m USB C Schwarz
Akasa AK-CBUB54-10BK USB Kabel 1 m USB C Schwarz
Akasa AK-CBUB54-10BK USB Kabel 1 m USB C Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-86690511
Hersteller:
     Akasa
Herst.-Nr.:
     AK-CBUB54-10BK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB-C Stecker auf USB-C Stecker
usb anschlusskabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Anschluss 1
USB C
Anschluss 2
USB C
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Art der Kabelummantelung
Geflochten
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Max. Datenübertragungsrate
0.48 Gbit/s
Kabeltyp
Rundkabel
Plug
Ja
Schnellladung
Ja
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung bis zu
100 W
Energie
Ausgangsspannung
20 V
Outputstrom (max.)
5 A
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
1 m
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 24,89*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,89*
€ 29,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,70*
€ 29,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,01*
€ 28,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,31*
€ 26,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,18*
€ 25,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,75*
€ 24,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 20,37*
€ 24,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.