Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 86617 Serien-Kabel Schwarz 3 m RS-232


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 86617 Serien-Kabel Schwarz 3 m RS-232
DeLOCK 86617 Serien-Kabel Schwarz 3 m RS-232
DeLOCK 86617 Serien-Kabel Schwarz 3 m RS-232
DeLOCK 86617 Serien-Kabel Schwarz 3 m RS-232
Artikel-Nr.:
     CIDE1-86499248
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     86617
EAN/GTIN:
     4043619866175
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
Kabel Seriell D-Sub 9 Pol Stecker a...
Nullmodemkabel
Steckergehäuse
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Kabellänge
3 m
Anschluss 1
RS-232
Anschluss 2
RS-232
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,05*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.