Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink UA0373 Notebook-Dockingstation & Portreplikator Kabelgebunden USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink UA0373 Notebook-Dockingstation & Portreplikator Kabelgebunden USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Aluminium
LogiLink UA0373 Notebook-Dockingstation & Portreplikator Kabelgebunden USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Aluminium
LogiLink UA0373 Notebook-Dockingstation & Portreplikator Kabelgebunden USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Aluminium
LogiLink UA0373 Notebook-Dockingstation & Portreplikator Kabelgebunden USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Aluminium
LogiLink UA0373 Notebook-Dockingstation & Portreplikator Kabelgebunden USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Aluminium
LogiLink UA0373 Notebook-Dockingstation & Portreplikator Kabelgebunden USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Aluminium
LogiLink UA0373 Notebook-Dockingstation & Portreplikator Kabelgebunden USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Aluminium
LogiLink UA0373 Notebook-Dockingstation & Portreplikator Kabelgebunden USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Aluminium
LogiLink UA0373 Notebook-Dockingstation & Portreplikator Kabelgebunden USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Aluminium
LogiLink UA0373 Notebook-Dockingstation & Portreplikator Kabelgebunden USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Aluminium
LogiLink UA0373 Notebook-Dockingstation & Portreplikator Kabelgebunden USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Aluminium
Artikel-Nr.:
     CIDE1-86252672
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     UA0373
EAN/GTIN:
     4052792062847
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station
Die ultimative USB 3.2 Docking Station mit All-in-One-Lösung zum Anschluss Ihres USB-C-Laptops an mehrere Geräte bei gleichzeitiger Kühlung des Laptops aufgrund der ergonomischen Winkelstellung. Sie können UHD-4K-Projektoren- und Monitore, SD-Karten, Lautsprecher, Headsets und USB-Flash-Laufwerke an Ihren Laptop anschließen. Unterstützt wird auch USB-PD mit bis zu 100-W-Durchgangsladung und ein Gigabit-Ethernet-Anschluss, so dass Sie immer über eine sichere Internetverbindung verfügen.
Weitere Informationen:
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84733020
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
280 mm
Höhe
17 mm
Gewicht
240 g
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Hostschnittstelle
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
3
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
Kopfhörerausgänge
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung Revision
3.0
USB-Stromversorgung bis zu
100 W
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Leistungen
Produktfarbe
Aluminium
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MMC, MicroSD (TransFlash), SD, SDHC, SDXC
Datenübertragungsrate
5 Gbit/s
Auflösung (maximal, digital)
3840 x 2160 Pixel
Auflösung (maximal, analog)
1900 x 1200 Pixel
Plug
Ja
Gehäusematerial
Aluminium
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,06*
€ 89,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,64*
€ 87,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,65*
€ 81,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,32*
€ 78,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,09*
€ 70,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.