Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson TM-m30II-S (011A0): USB + Ethernet + BT + NES + Lightning + SD, White, PS, UK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson TM-m30II-S (011A0): USB + Ethernet + BT + NES + Lightning + SD, White, PS, UK
Epson TM-m30II-S (011A0): USB + Ethernet + BT + NES + Lightning + SD, White, PS, UK
Epson TM-m30II-S (011A0): USB + Ethernet + BT + NES + Lightning + SD, White, PS, UK
Epson TM-m30II-S (011A0): USB + Ethernet + BT + NES + Lightning + SD, White, PS, UK
Epson TM-m30II-S (011A0): USB + Ethernet + BT + NES + Lightning + SD, White, PS, UK
Epson TM-m30II-S (011A0): USB + Ethernet + BT + NES + Lightning + SD, White, PS, UK
Epson TM-m30II-S (011A0): USB + Ethernet + BT + NES + Lightning + SD, White, PS, UK
Epson TM-m30II-S (011A0): USB + Ethernet + BT + NES + Lightning + SD, White, PS, UK
Epson TM-m30II-S (011A0): USB + Ethernet + BT + NES + Lightning + SD, White, PS, UK
Epson TM-m30II-S (011A0): USB + Ethernet + BT + NES + Lightning + SD, White, PS, UK
Artikel-Nr.:
     CIDE1-86197930
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C31CH63011A0
EAN/GTIN:
     8715946689265
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
Vielfältige Anschlussmöglichkeiten
Dieses mPOS-Gerät bietet erweiterte Hub-Funktionen und zahlreiche Anschlussmöglichkeiten und Optionen. Peripheriegeräte wie Scanner, Tastaturen und Waagen lassen sich direkt mit dem TM-m30II-S verbinden und übertragen die Daten direkt an das Tablet. Weitere Highlights sind erweiterte Anschlussmöglichkeiten (USB und Ethernet) sowie die Server Direct Print (SDP)- und Cloud (OMS)-Funktionen.

Kompakt und elegant
Der TM-m30II-S ist eine kompakte und stylische mPOS-Kassenlösung, die aus Drucker und Tablet-Halterung besteht. Dies schafft wertvollen Platz auf der Verkaufstheke und spart Benutzern Zeit, da die Verwaltung separater Hardwarekomponenten entfällt. Die Lösung kann horizontal und vertikal installiert werden, um den vorhandenen Platz bestmöglich zu nutzen. Das dezente Design fügt sich nahtlos in jede Umgebung ein und ist in Schwarz oder Weiß erhältlich.

Einfach in der Bedienung und zuverlässig
Das Ergebnis unserer langjährigen Erfahrung bei POS-Druckern sind eine hervorragende Qualität und ausgefeilte Funktionen. Jede Komponente des TM-m30II-S wurde im Hinblick auf eine einfache Anwendung hin entwickelt. Er kann schnell und einfach mit mobilen Geräten gekoppelt werden. LED-Anzeigen zeigen den Status von WLAN und Ethernet an. Das Einlegen der Papierrollen ist entweder von oben oder von vorne möglich – für höchste Flexibilität. Diese sofort einsatzbereite Lösung ist äußerst intuitiv und sorgt dafür, dass Sie sich voll und ganz Ihren Kunden widmen können.
Weitere Informationen:
Drucktechnologie
Teilenkapazität
48/57
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
200 mm
Verpackungstiefe
312 mm
Verpackungshöhe
325 mm
Paketgewicht
3800 g
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
140 mm
Tiefe
214 mm
Höhe
255 mm
Gewicht
2900 g
Design
Produktfarbe
Weiß
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
4
USB-Anschlusstyp
USB Type-A / USB Type-B
Drucken
Drucktechnologie
Direkt Wärme
Typ
POS-Drucker
Maximale Auflösung
203 x 203 DPI
Druckgeschwindigkeit (metrisch)
250 mm/sek
Druckgeschwindigkeit (Beleg)
250 mm/sek
Zeichen
Text, Grafik, Barcode
Zeichentabelle
ANK
Technische Details
Seitenbeschreibungssprachen
ANK
Lebenszeit
17000000 lines
Sonstige Funktionen
Puffergröße
12 KB
Mittelzyklen zwischen Fehler (MCBF)
65000000
Schreibkopf Lebensdauer
150 Millionen Zeichen
Lebensdauer Druckkopf
150.000.000 Impulse
Papierhandhabung
Maximaler Rollendurchmesser
83 mm
Unterstützte Papierbreite
58 mm - 80 mm (Breite) mm
Maximum Druckweite
80 mm
Energie
Energiequelle
AC
Stromstecker-Typ
Typ G
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84433210
Merkmale
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Schalldruckpegel (Druck)
55 dB
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
360000 h
Schneider
Ja
Halbschneider
Ja
Dauerhaftigkeit des Autoabschneiders
2.2 Millionen Schnitte
Tablet laden
Ja
Lebensdauer des Druckkopfes
150 km
Ursprungsland
Philippinen
Montageposition
Senkrecht
Details der eingebauten Sensoren
Paper End Sensor, Paper Near End Sensor, Papier-Sensor
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 360,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 408,43*
€ 486,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 406,96*
€ 484,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 395,49*
€ 470,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 392,69*
€ 467,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 360,56*
€ 429,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C32C891323
ab € 103,00*
Zubehör
Epson
C32C890634
ab € 28,88*
Zubehör
Epson
7110080
ab € 57,93*
Zubehör
Epson
C31CE95121
ab € 95,94*
Zubehör
Epson
C31CE95112
ab € 64,95*
Zubehör
Epson
C32C881017
ab € 46,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.