Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson TM-m30 (121): Ethernet, White, PS, EU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson TM-m30 (121): Ethernet, White, PS, EU
Epson TM-m30 (121): Ethernet, White, PS, EU
Epson TM-m30 (121): Ethernet, White, PS, EU
Artikel-Nr.:
     CIDE1-29903143
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C31CE95121
EAN/GTIN:
     8715946605814
Suchbegriffe:
Care Pack Serviceerweiterung
Serviceerweiterung Care Pack
Care Pack Support
Support Care Pack
Ihr Weg zum Tablet-basierten POS-Druck
Dieser kompakte Bondrucker eignet sich ideal für Tablet-POS-Umgebungen, wie z. B. für Fachgeschäfte und die Gastronomie. Aufgrund der kleinen Standfläche eignet er sich perfekt für Kunden mit geringem Platzangebot. Er ist
in Schwarz und Weiß erhältlich.
Durch sein elegantes Design und seine intelligenten Funktionen ist er die optimale Lösung für Kunden, die auf ein Tablet-POS-System umsteigen möchten, sei es von einem PC-POS-System oder einem anderem System.

Umfassende Anschlussmöglichkeiten
Berühren Sie einfach ein NFC-fähiges mobiles Gerät oder Tablet, um die Verbindung mit dem TM-m30-Drucker aufzubauen und den Druckvorgang zu starten. Mobile Geräte ohne NFC-Unterstützung lassen sich leicht über das Scannen eines eindeutigen QR-Codes mit dem Drucker verbinden.

Intelligente Integration
Mit ePOS1 ist das Drucken über JEDES mobile Gerät ohne Installation oder Aktualisierung von Treibern möglich. Erhältlich für iOS und Android.

Über Ethernet-, Bluetooth- oder Wi-Fi-Schnittstellen lässt sich dieser Drucker in nahezu jede Betriebsumgebung integrieren. Das Modell ist in verschiedenen Versionen verfügbar: nur mit Ethernet, Ethernet + Bluetooth und Ethernet + Wi-Fi. Dies stellt bei einigen Modellen gleich zwei gleichzeitige Anschlussmöglichkeiten bereit.

Flexibel und anpassungsfähig
Der TM-m30 ist schlank und elegant - passt somit in jede Umgebung.
Durch sein platzsparendes Design ist er einer der kleinsten Drucker für stationäre POS-Systeme weltweit2, der sich überall ideal platzieren lässt. Er kann durch den einfachen Austausch von zwei Abdeckungen entweder horizontal oder vertikal installiert werden. So erhalten Sie noch mehr Flexibilität beim Positionieren des Druckers, der je nach Aufstellungsweise von oben oder von vorne zugänglich ist.

Hohe Qualität
Der TM-m30 kann Belege in Graustufen drucken und verfügt über erweiterte Druckfunktionen für Grafik und Barcodes, mit denen sich ganz leicht individuelle Kassenbons mit Logos und Werbebotschaften erstellen lassen. All dies in der Qualität, die Sie von dem POS-Druckerhersteller Nummer eins3 erwarten dürfen.

Modern und kompakt
Mit seinem schlanken, eleganten und kompakten Design ist der TM-m30 einer der kleinsten stationären Drucker der Welt2 und lässt sich nahezu überall aufstellen – perfekt für Einzelhandelsumgebungen, insbesondere solchen mit geringem Platzangebot. Er ist in Schwarz oder Weiß verfügbar und kann als Top- oder Front-Access-Drucker eingesetzt werden.

Integrierbar und leicht zu installieren
Der Drucker kann dynamisch über mehrere Tablets mit unterschied­lichen Schnittstellen verwendet werden. Drucken Sie per ePOS-Print direkt von einem mobilen Gerät unter iOS oder Android. Zusätzlich können Sie den Drucker per Ethernet, Bluetooth und Wi-Fi anschließen.

Flexibel
Gestalten Sie Ihre Bons mit Logos und Werbe­bot­schaften oder drucken Sie anspruchsvolle Grafiken und Barcodes – all dies schnell und einfach mittels hochwertigem Graustufen-Druck.

Papiersparend
Drucken Sie kürzere Bons durch das Drucken des Logos beim Abschneiden des Papiers oder durch den Papierrücklauf. Dies kann die Papierkosten und den Papierverbrauch um bis zu 30 % senken.
Weitere Informationen:
Drucktechnologie
Teilenkapazität
48/57
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
AC
Verpackungsbreite
195 mm
Verpackungstiefe
235 mm
Verpackungshöhe
230 mm
Paketgewicht
2038 g
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
Gewicht und Abmessungen
Breite
127 mm
Tiefe
127 mm
Höhe
127 mm
Gewicht
1300 g
Design
Produktfarbe
Weiß
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
USB-Anschlusstyp
USB Type-A / USB Type-B
Nahfeldkommunikation (NFC)
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Standard-Schnittstellen
Ethernet, USB 2.0
Drucken
Drucktechnologie
Direkt Wärme
Typ
POS-Drucker
Maximale Auflösung
203 x 203 DPI
Druckgeschwindigkeit (metrisch)
200 mm/sek
Druckgeschwindigkeit (Beleg)
200 mm/sek
Zeichentabelle
ANK
Technische Details
Seitenbeschreibungssprachen
ANK
Automatisches Schneidsystem Lebensdauer
1500000 cuts
Lebenszeit
15000000 lines
Sonstige Funktionen
Puffergröße
12 KB
Mittelzyklen zwischen Fehler (MCBF)
60000000
Lebensdauer Druckkopf
100 km - 100.000.000 Impulse
Papierhandhabung
Maximaler Rollendurchmesser
83 mm
Unterstützte Papierbreite
57.5 - 79.5 mm
Energie
Stromstecker-Typ
Typ C
Merkmale
Schalldruckpegel (Druck)
55 dB
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
360000 h
Schneider
Ja
Halbschneider
Ja
Dauerhaftigkeit des Autoabschneiders
1.5 Millionen Schnitte
Lebensdauer des Druckkopfes
100 km
Ursprungsland
China
Montageposition
Horizontal/Vertical
Wandmontage
Ja
Details der eingebauten Sensoren
Paper End Sensor, Papier-Sensor
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 96,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,41*
€ 134,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,86*
€ 133,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,65*
€ 126,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,39*
€ 126,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,58*
€ 114,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C31CK01001
ab € 210,96*
Zubehör
Epson
C31CK01002
ab € 210,94*
Zubehör
Epson
C32C890634
ab € 28,83*
Zubehör
Epson
7110080
ab € 58,88*
Zubehör
Epson
C31CE74101
ab € 169,29*
Zubehör
Epson
C31CE74102
ab € 161,65*
Zubehör
Epson
C31CE74111
ab € 248,47*
Zubehör
Epson
C31CE74112
ab € 245,32*
Zubehör
Epson
C31CE95112
ab € 64,62*
Zubehör
Epson
C31CJ27111
ab € 241,86*
Zubehör
Epson
C31CJ27111A0
ab € 244,94*
Zubehör
Epson
C31CJ27112
ab € 227,70*
Zubehör
Epson
C31CJ27121
ab € 224,94*
Zubehör
Epson
C31CJ27121A0
ab € 225,54*
Zubehör
Epson
C31CJ27122
ab € 201,50*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.