Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AEG SFB412F1AS Kühlschrank mit Gefrierfach Integriert 188 l F Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AEG SFB412F1AS Kühlschrank mit Gefrierfach Integriert 188 l F Weiß
AEG SFB412F1AS Kühlschrank mit Gefrierfach Integriert 188 l F Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-86090825
Hersteller:
     AEG
Herst.-Nr.:
     933 033 141
EAN/GTIN:
     7332543739387
Suchbegriffe:
Einbau-Kühlschrank
Einbaukühlschrank
Unterbau-Kühlschrank
Unterbaukühlschrank
Weitere Informationen:
Kühlschrank
Nutzinhalt Kühlschrank
174 l
Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe
3
Anzahl der Gemüseschubladen
1
Innenbeleuchtung Kühleinheit
Ja
Lampentyp
LED
Gefrierschrank
Gefrierfachposition
Oben
Nutzinhalt Gefrierfach
14 l
Gefrierkapazität
2 kg/24h
Lagerzeit bei Störung
12 h
Sternekennzeichnung
4*
Gewicht und Abmessungen
Breite
548 mm
Tiefe
549 mm
Höhe
1218 mm
Einbauraum Breite
560 mm
Einbauraum Tiefe
550 mm
Einbauraum Höhe
1225 mm
Energie
Energieeffizienzklasse
F
Jährlicher Energieverbrauch
182 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Anschlusswert
130 W
AC Eingangsspannung
230 - 240 V
Design
Geräteplatzierung
Integriert
Produktfarbe
Weiß
Türanschlag
Rechts
Wechselbare Türen
Ja
Leistungen
Nutzinhalt Gesamteinheit
188 l
Klimaklasse
SN-T
Lärmemissionsklasse
B
Geräuschpegel
35 dB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 427,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 510,78*
€ 607,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 506,71*
€ 602,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 491,97*
€ 585,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 474,78*
€ 564,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 427,57*
€ 508,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.