Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BlueOptics 2202508-4-BL Serial Attached SCSI (SAS)-Kabel 3 m 6 Gbit/s Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BlueOptics 2202508-4-BL Serial Attached SCSI (SAS)-Kabel 3 m 6 Gbit/s Schwarz
BlueOptics 2202508-4-BL Serial Attached SCSI (SAS)-Kabel 3 m 6 Gbit/s Schwarz
BlueOptics 2202508-4-BL Serial Attached SCSI (SAS)-Kabel 3 m 6 Gbit/s Schwarz
BlueOptics 2202508-4-BL Serial Attached SCSI (SAS)-Kabel 3 m 6 Gbit/s Schwarz
BlueOptics 2202508-4-BL Serial Attached SCSI (SAS)-Kabel 3 m 6 Gbit/s Schwarz
BlueOptics 2202508-4-BL Serial Attached SCSI (SAS)-Kabel 3 m 6 Gbit/s Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-85667031
Hersteller:
     CBO
Herst.-Nr.:
     2202508-4-BL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
InfiniBand Kupferkabel
InfiniBand Netzwerkkabel
InfiniBand Patchkabel
SAS Cable
TE Connectivity 2202508-4 kompatibles BlueLAN© MiniSAS Hybrid Kabel mit SFF-8088 auf SFF-8644 Verbindung (externer MiniSAS Hybrid x4 Stecker 26-polig auf 36-poligen externen MiniSAS Hybrid Stecker), für den Anschluss von Hardware in Racks und über benachbarte Racks hinweg. TE Connectivity 2202508-4 kompatible BlueLAN MiniSAS Hybrid Kabel sind geeignet für den Anschluss von SAS-Geräten (wie Festplatten, Controllern, Storage Area Netzwerk Hardware, etc.). TE Connectivity 2202508-4 kompatible BlueLAN MiniSAS Hybrid Kabel unterstützen Übertragungen von bis zu 6Gbit/s (mit 3Gb/s SAS und 6Gb/s SAS Protokoll).
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
3 m
Anschluss 1
SFF-8644
Anschluss 2
SFF-8644
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Datenübertragungsrate (max)
6 Gbit/s
Produktfarbe
Schwarz
AWG Kabelgröße
30
Gewicht
150 g
Verpackungsdaten
Paketgewicht
160 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 121,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,90*
€ 184,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,58*
€ 181,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,49*
€ 168,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,56*
€ 163,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,80*
€ 144,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.