Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BlueOptics BL464601N2M30-BL Serial Attached SCSI (SAS)-Kabel 2 m 12 Gbit/s Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BlueOptics BL464601N2M30-BL Serial Attached SCSI (SAS)-Kabel 2 m 12 Gbit/s Schwarz, Grau
BlueOptics BL464601N2M30-BL Serial Attached SCSI (SAS)-Kabel 2 m 12 Gbit/s Schwarz, Grau
BlueOptics BL464601N2M30-BL Serial Attached SCSI (SAS)-Kabel 2 m 12 Gbit/s Schwarz, Grau
BlueOptics BL464601N2M30-BL Serial Attached SCSI (SAS)-Kabel 2 m 12 Gbit/s Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-85667030
Hersteller:
     CBO
Herst.-Nr.:
     BL464601N2M30-BL
EAN/GTIN:
     4063232088525
Suchbegriffe:
SAS Cable
SAS Kabel
SCSI Kabel
scsi kabel 2m
Hochgeschwindigkeits-Rack-Lösung BlueLAN© BL464601N2M30 2 Meter MiniSAS High Density Kabel mit SFF-8644 auf SFF-8644 (36-polig: externer MiniSAS HD Stecker) Verbindung, für den Anschluss von SAS-Geräten (wie Festplatten, Controller, Storage Area Netzwerk, etc.). BlueLAN BL464601N2M30 2 Meter MiniSAS HD Kabel sind geeignet für Übertragungen mit bis zu 12Gbit/s (unterstützt 6Gb/s SAS und 12Gb/s SAS Protokoll) und in verschiedenen Längen erhältlich. Kostengünstige Lösung MiniSAS HD (High Density) ist eine SAS-I/O-Schnittstelle der nächsten Generation, welche eine hohe Dichte und Geschwindigkeit bietet. Auf Grund der kompakten Bauweise und dem schlanken Design des Steckers wird beim Aufbau eines Systems weniger Platz benötigt. Profitieren Sie jetzt von einer kostengünstigen und umweltfreundlichen Lösung. MiniSAS HD Twinaxial Kupfer Kabel sind die am häufigsten gewählte Verbindungslösung für den professionellen Einsatz bei kurzen Übertragungsstrecken in Datenzentren und sind schnell und flexibel zu installieren. Die größten Vorteile sind die niedrige Leistungsaufnahme von 0.1 Watt, die niedrige Latenzzeit, sowie der günstige Preis. Hohe Bandbreite, niedrige Ausfallrate Passive BlueLAN BL464601N2M30 2 Meter SFF-8644 MiniSAS HD Kabel nutzen keine aktiven Komponenten zur Datenübertragung. Diese wird durch die eingesetzte Hardware übernommen, welche passive SFF-8644 MiniSAS HD Twinaxial Kupfer Kabel unterstützen muss. Durch den einfachen Aufbau haben passive MiniSAS HD Kabel eine sehr niedrige Ausfallrate und geringe Herstellungskosten. Höchste Verfügbarkeit Weniger Wartung durch lange Lebenszeiten. BlueLAN BL464601N2M30 2 Meter SFF-8644 MiniSAS HD Twinaxial Kabel nutzen ausschließlich Komponenten marktführender Hersteller für Kabel (u.a. Amphenol, Belden, Molex, TE Connectivity) und Integrated Circuits (u.a. Maxim Integrated, Netlogic, Mindspeed, Analog Devices). BlueLAN BL464601N2M30 2 Meter SFF-8644 MiniSAS HD Kabel sind für überdurchschnittlich hohe Betriebszeiten von ca. 5.000.000 MTBF Stunden ausgelegt. Volle MSA Konformität BlueLAN BL464601N2M30 2 Meter hochverfügbarkeits-SFF-8644 MiniSAS HD Kabel erfüllen den Multi Source Agreement (MSA) Standard SFF-8644. Bei MSA Standards werden von verschiedenen Herstellern Normungen des DAC Kabel Connectors festgelegt um eine Interoperabilität zu gewährleisten. Die SFF-8644 Schnittstelle wird hier elektrisch, mechanisch und funktionell definiert. Industrielle Normen BlueLAN BL464601N2M30 2 Meter hochverfügbarkeits-SFF-8644 MiniSAS HD Kabel erfüllen oder übertreffen industrielle Normen, wie CE und RoHS und die Regulationen der FCC. Durch eine kontinuierliche Überwachung vor, während und nach dem Herstellungsprozess nach ISO9001 erreicht CBO eine stetige Qualität jedes BlueLAN BL464601N2M30 2 Meter SFF-8644 MiniSAS HD Kabels. Handeln Sie jetzt! Durch den Einsatz von BlueLAN BL464601N2M30 2 Meter SFF-8644 MiniSAS HD Kabeln können Netzwerke für steigende Anforderungen gerüstet werden. Unabhängig davon, ob ein erhöhtes Datenaufkommen, höhere Übertragungsraten, größere Skalierbarkeit, höhere Leistung und/oder eine höhere Zuverlässigkeit gewünscht wird. Mit BlueLAN MiniSAS HD Kabeln optimieren Sie Ihre Verbindungen und reduzieren Ihre CAPEX Kosten für Kurzstrecken Übertragungslösungen um bis zu 90%.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
2 m
Anschluss 1
MiniSAS-HD (SFF-8644)
Anschluss 2
MiniSAS-HD (SFF-8644)
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Datenübertragungsrate (max)
12 Gbit/s
Produktfarbe
Schwarz, Grau
AWG Kabelgröße
30/1
Verpackungsdaten
Paketgewicht
160 g
Weitere Suchbegriffe: scsi kabel, sas cable sff 8644
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,72*
€ 106,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,81*
€ 104,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,07*
€ 97,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,23*
€ 94,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,91*
€ 82,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.