Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita DHS900Z Tragbare Kreissägemaschine 23,5 cm Blau, Grau 4500 RPM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita DHS900Z Tragbare Kreissägemaschine 23,5 cm Blau, Grau 4500 RPM
Makita DHS900Z Tragbare Kreissägemaschine 23,5 cm Blau, Grau 4500 RPM
Makita DHS900Z Tragbare Kreissägemaschine 23,5 cm Blau, Grau 4500 RPM
Makita DHS900Z Tragbare Kreissägemaschine 23,5 cm Blau, Grau 4500 RPM
Makita DHS900Z Tragbare Kreissägemaschine 23,5 cm Blau, Grau 4500 RPM
Artikel-Nr.:
     CIDE1-85583456
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     DHS900Z
EAN/GTIN:
     0088381891325
Suchbegriffe:
Akku-Handkreissäge
Akku-Kreissäge
Akku-Metallkreissäge
Akkuhandkreissäge
Hocheffiziente Akku-Säge für den harten Einsatz. Sie ist für Sägeblätter mit 235 mm Durchmesser ausgelegt und erreicht eine max. Schnitttiefe von 85 mm. Sie ist ohne Adapter auf einer Führungsschiene einsetzbar.
Weitere Informationen:
Leistungen
Klingendurchmesser
235 mm
Leerlaufdrehzahl (max.)
4500 RPM
Schnitttiefe bei (90º)
85 mm
Schnitttiefe bei 45º
61 mm
Vibrationslevel (Holzschneiden)
2.5 m/s²
Schallleistungspegel
104 dB
Schalldruckpegel
93 dB
Merkmale
Geeignet für Materialien
Holz
Eingebautes Licht
Ja
Produktfarbe
Blau, Grau
Motortyp
Bürstenlos
Gewicht und Abmessungen
Breite
196 mm
Tiefe
413 mm
Höhe
316 mm
Gewicht
6000 g
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batteriespannung
18 V
Lieferumfang
Sägeblatt enthalten
Ja
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 416,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 458,78*
€ 545,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 443,78*
€ 528,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 434,35*
€ 516,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 427,63*
€ 508,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 416,16*
€ 495,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.