| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE1-85437462 Herst.-Nr.: ZAH016L EAN/GTIN: 3250611069997 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl der AC-Ausgänge | 3 AC-Ausgänge | Gewicht und Abmessungen | Breite | 100 mm | | Höhe | 710 mm | Merkmale | Unterstützte Positionierung | Indoor | | Ein-/Ausschalter | Ja | | AC-Steckertypen | CEE | | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP30 | | Gehäusematerial | Kunststoff | | Produktfarbe | Blau, Grau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Messwandlerzähler, Stromzähler, Wechselstromzähler, Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, Steckdosenleiste mit Euroanschluss, Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, hager mehrfachsteckdose, cee stromverteiler, mehrfachsteckdose grau |
| | |
| |