Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB S403E-C25 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB S403E-C25 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter 3
ABB S403E-C25 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter 3
Artikel-Nr.:
     CIDE1-85317328
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CCS553001R0255
EAN/GTIN:
     7612270102594
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Leitungsschutzschalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
54 mm
Tiefe
82 mm
Höhe
91 mm
Gewicht
322 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 60 °C
Energie
Eingangsspannung
230/400 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Nennstrom
25 A
Nennspannung
4000 V
Gesamtverlustleistung
6 W
Merkmale
Schutzschaltertyp
Miniatur-Leistungsschalter
Typ Auslösekurve
Typ C
Schaltleistung
6000 A
Anzahl der Pole
3
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Anzahl der Positionen
2
Verschmutzungsgrad
4
Sicherungstyp
Zylindrische
Energiebegrenzungsklasse
3
Anschlussart
Sattelklemme
Installationstyp
Schrauben
Schutzart
III
Produktfarbe
Weiß
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,98*
€ 78,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,64*
€ 76,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,91*
€ 71,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,06*
€ 70,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,61*
€ 61,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.