Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trilux 6483951 Deckenbeleuchtung LED 38 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trilux 6483951 Deckenbeleuchtung LED 38 W
Trilux 6483951 Deckenbeleuchtung LED 38 W
Artikel-Nr.:
     CIDE1-85302524
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     6483951
EAN/GTIN:
     4018242334445
Suchbegriffe:
LED Rasterleuchte
LED-Rasteranbauleuchte
Rasteranbauleuchte
Rasterleuchte
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Betriebstemperatur
-20 - 25 °C
Design
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
Rechteck
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Stahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Code mechanischer Aufprallschutz
IK02
Zertifizierung
CE
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
38 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
3000 K
Lichtleistung
4200 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
110 lm/W
Gewicht und Abmessungen
Breite
1548 mm
Tiefe
197 mm
Höhe
75 mm
Gewicht
4300 g
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 176,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,07*
€ 252,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 211,30*
€ 251,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 203,15*
€ 241,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,90*
€ 231,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,98*
€ 210,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRILUX
1145100
ab € 5,77*
Zubehör
TRILUX
2150400
ab € 5,77*
Zubehör
TRILUX
4603700
ab € 22,01*
Zubehör
TRILUX
4691700
ab € 18,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.