Leuchtenanschlussdose, mit Schutzart IP20, Nennquerschnitt 2,5mm², Ui=230V AC, zertifiziert durch VDE (DIN EN 60598-1 (VDE 0711-1)), Einführungen mit Kabelrückhaltevermögen, (4 seitlich), innenlieg...
Eingebauter kabelloser Netzschalter. Einfache Verwendung in vorhandenen Installationsbox. Geräte bis 1000 W steuern mit Smartwares-Fernbedienungen (exkl.) Der vorhandene Wandschalter ist nicht mehr...
Abzweigdose, mit Schutzart IP20, Nennquerschnitt 2,5mm², Ui=400V AC, zertifiziert durch VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), Einführungen mit Kabelrückhaltevermögen, (3 rückseitig, 12 seitlic...
Abzweigdose, mit Schutzart IP20, Nennquerschnitt 2,5mm², Ui=400V AC, zertifiziert durch VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), Einführungen mit Kabelrückhaltevermögen, (3 rückseitig, 12 seitlic...
Abzweigdose, mit Schutzart IP20, Nennquerschnitt 2,5mm², Ui=400V AC, zertifiziert durch VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), Einführungen mit Kabelrückhaltevermögen, (8 rückseitig, 2 seitlich...
mit der Möglichkeit zur Stromkreistrennung mit weißem Deckel und 2 Deckelschrauben (der Deckel ist nicht montiert) mit Ausbrechöffnungen für Leitungen und Rohre von Nenngrößen 20-40 mm Ø ab Größe 1...
mit der Möglichkeit zur Stromkreistrennung mit weißem Deckel und 2 Deckelschrauben (der Deckel ist nicht montiert) mit Ausbrechöffnungen für Leitungen und Rohre von Nenngrößen 20-40 mm Ø ab Größe 1...
mit seitlichen Klemmräumen Ausbrechöffnungen für Leitungen und Rohre bis Nenngröße 16 und IEC-Rohre Ø 20 mm garantierter Norm-Kombinationsabstand von 71 mm - mit 2 Tunnelstutzen mit 2 Geräteschraub...