Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita DHS783ZJU Tragbare Kreissägemaschine 19 cm Blau, Edelstahl 6000 RPM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita DHS783ZJU Tragbare Kreissägemaschine 19 cm Blau, Edelstahl 6000 RPM
Makita DHS783ZJU Tragbare Kreissägemaschine 19 cm Blau, Edelstahl 6000 RPM
Makita DHS783ZJU Tragbare Kreissägemaschine 19 cm Blau, Edelstahl 6000 RPM
Makita DHS783ZJU Tragbare Kreissägemaschine 19 cm Blau, Edelstahl 6000 RPM
Makita DHS783ZJU Tragbare Kreissägemaschine 19 cm Blau, Edelstahl 6000 RPM
Artikel-Nr.:
     CIDE1-85216615
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     DHS783ZJU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku-Handkreissäge
Akku-Kreissäge
Akku-Metallkreissäge
Akkuhandkreissäge
Akku-Handkreissäge mit einer sehr kompakten und kurzen Bauform. Sie ist für Sägeblätter mit 190 mm Durchmesser ausgelegt und erreicht eine max. Schnitttiefe von 62,5 mm. Sie ist ohne Adapter auf einer Führungsschiene einsetzbar, zudem wurde die Sicht auf die Anrisslinie optimiert. Die Grundplatte ist aus leichtem Magensium-Druckguss. Mit AWS-Technologie zum automatischen Einschalten der Staubabsagung.
Weitere Informationen:
Leistungen
Klingendurchmesser
190 mm
Leerlaufdrehzahl (max.)
6000 RPM
Faseneinstellung
Ja
Fasenkapazität (max.)
56 °
Schallleistungspegel
14 dB
Schalldruckpegel
93 dB
Merkmale
Eingebautes Licht
Ja
Produktfarbe
Blau, Edelstahl
Energieschutzeigenschaften
Überhitzung
Gewicht und Abmessungen
Breite
210 mm
Tiefe
348 mm
Höhe
290 mm
Gewicht
4500 g
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriespannung
18 V
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 315,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 356,70*
€ 424,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 348,04*
€ 414,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 330,64*
€ 393,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 325,01*
€ 386,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 315,34*
€ 375,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.