Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Braun Photo Technik DigiFrame 1731 Digitaler Bilderrahmen Schwarz 43,9 cm (17.3 Zoll)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Braun Photo Technik DigiFrame 1731 Digitaler Bilderrahmen Schwarz 43,9 cm (17.3 Zoll)
Braun Photo Technik DigiFrame 1731 Digitaler Bilderrahmen Schwarz 43,9 cm (17.3 Zoll)
Artikel-Nr.:
     CIDE1-85206887
Hersteller:
     Braun Photo Technik
Herst.-Nr.:
     21248
EAN/GTIN:
     4000567212485
Suchbegriffe:
Digitaler Bilderrahmen
Digitaler Fotorahmen
digitaler bilderrahmen
Mit dem DigiFrame 1731 8GB wird der überaus erfolgreiche Werdegang des Vorgängermodells 1730 perfektioniert. Der mit einem schnelleren Chip ausgestattete Frame zeigt neben hochauflösenden Bildern jetzt mühelos auch 1080p Videos auf seinem brillanten IPS Display, das er übrigens vom Vorgänger übernommen hat. Die neuen 8GB Speicher im Inneren des sehr eleganten Gehäuses stellen einen neuen Anspruch an die interne Speicherleistung eines digitalen Bilderrahmens. Braun macht mit dem DigiFrame 1731 hierbei keine Kompromisse. Jeder Urlaub, jeder Geburtstag, oder einfach nur die Freude am Fotografieren oder Filmen bringt unzählige Bilder und Filme, die man oft nie wieder zu sehen bekommt. Der neue digitale Bilderrahmen von BRAUN bildet durch seine Größe von 17.3“ (43,94 cm) und hochwertige Darstellungsqualität einen idealen Begleiter für Zuhause, um diese Erinnerungen auf einfachem Weg immer wieder neu zu erleben. Ob durch direktes Abspielen von SD Karte oder USB Stick (bis 32GB), oder den Anschluss eines über HDMI passenden Mediums – der DigiFrame 1731 macht nicht zuletzt auch durch sein exklusives Design immer eine perfekte Figur. Das mattschwarze Acrylgehäuse passt durch seine Eleganz und sein schmales Rahmendesign in jedes Rauminterieur. Der 1731 begeistert durch anspruchsvolle Technik und einem IPS Display mit LED-Hintergrund-Beleuchtung, welches oft von Fotografen und Designern verwendet wird. Der Blickwinkel ist dadurch außergewöhnlich groß und die Farbdarstellung ist sehr realitätsnah. Die kräftigen Farben sind sehr angenehm anzusehen, selbst wenn man abseits vom Bildschirm steht. Das fast 44 cm große hochwertige Farbdisplay mit einer Full HD Auflösung von 1920 x 1080 Bildpunkten (16:9), liefert dem Anwender satte, scharfe und brillante Bilder. Der BRAUN DigiFrame 1731 8GB gibt Videofilme in Full HD Auflösung wieder und spielt selbstverständlich auch Musik im MP3 und WMA Format ab. Diese wird über die integrierten Stereo Lautsprecher mit 2 x 2 Watt klangvoll wiedergegeben. Für alle diejenigen, welche die Musik lieber ungestört genießen möchten bietet das Gerät einen Kopfhörer Anschluss. Alle wichtigen Funktionen lassen sich am Gerät steuern, noch bequemer geht es aber mit der mitgelieferten Fernbedienung. Besondere Erwähnung, sollte der reichlich mit 8GB Kapazität intern verbaute Speicher erhalten. Die integrierte Kartenleseeinheit kann die handelsüblichen Kartenformate SD, SDHC, MMC, MS und zusätzlich USB-Speichersticks (bis 32GB) aufnehmen und lesen. Der BRAUN DigiFrame 1731 8GB verfügt über auswählbare Auto-Start-Funktionen. Damit starten automatisch z.B. Foto/Musik/Video oder Foto + Musik-Abfolgen, sobald das Gerät ans Stromnetz angeschlossen wird. Die Ein- und Ausschaltzeit ist programmierbar. Benutzerfreundliche Funktionen wie verschiedene Wiedergabeeffekte und Bildwechselzeiten, Bilder drehen und zoomen zeichnen den DigiFrame 1731 aus. Der ca. 1115 Gramm schwere DigiFrame lässt sich über eine VESA-Halterung hervorragend an einer Wand montieren. Die Abmessungen des BRAUN Gerätes betragen 420 x 250 x 25 mm.
Weitere Informationen:
Bildbearbeitung / Playback
Slideshow
Ja
Zoom-Fähigkeit
Ja
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
Lautsprecherleistung
2 W
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
Speichermedium
Integrierter Kartenleser
Ja
Eingebautes memory
Ja
Kompatible Speicherkarten
MMC, SD, SDHC
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
USB 2.0
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
USB-Stecker
Mini-USB, USB Typ-A
Anzahl Mini-USB 2.0 Anschlüsse
1
Dateiformate
Unterstützte Bildformate
BMP, JPEG, JPG, PNG
Unterstützte Videoformate
AVI, H.264, MPEG, MPEG1, MPEG4, RM, RMVB, WMV, XVID
Unterstützte Audioformate
FLAC, MP3, OGG, WAV, WMA
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
17.3 Zoll
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Display
IPS
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Helligkeit
300 cd/m²
Kontrastverhältnis
600:1
Seitenverhältnis
16:9
Typ der Hintergrundbeleuchtung
LED
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
420 mm
Tiefe
25 mm
Höhe
250 mm
Gewicht
530 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Video-Wiedergabe
Ja
Speicherkapazität
8 GB
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 141,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,42*
€ 209,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,59*
€ 199,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,28*
€ 190,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,32*
€ 184,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,65*
€ 168,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.