Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trilux 6064240 Deckenbeleuchtung Weiß LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trilux 6064240 Deckenbeleuchtung Weiß LED
Trilux 6064240 Deckenbeleuchtung Weiß LED
Artikel-Nr.:
     CIDE1-84911287
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     6064240
EAN/GTIN:
     4018242270033
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Platzierung
Flur, Krankenhauszimmer
Form
Rechteck
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Wandmontage
Ja
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Code mechanischer Aufprallschutz
IK02
Glastyp
Opal
Zertifizierung
CE
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
8 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
3000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Lichtleistung
950 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
118 lm/W
Gewicht und Abmessungen
Breite
700 mm
Tiefe
54 mm
Höhe
85 mm
Gewicht
1700 g
Ergonomie
Betriebstemperatur
-20 - 25 °C
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 217,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 263,88*
€ 314,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 254,39*
€ 302,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 242,49*
€ 288,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 238,07*
€ 283,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 217,73*
€ 259,10
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRILUX
6048100
ab € 59,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.