Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trilux 6064640 Deckenbeleuchtung Chrom LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trilux 6064640 Deckenbeleuchtung Chrom LED
Trilux 6064640 Deckenbeleuchtung Chrom LED
Artikel-Nr.:
     CIDE1-84911144
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     6064640
EAN/GTIN:
     4018242270170
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Chrom
Empfohlene Platzierung
Flur, Krankenhauszimmer
Form
Rechteck
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Wandmontage
Ja
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP40
Code mechanischer Aufprallschutz
IK02
Glastyp
Opal
Zertifizierung
CE
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
8 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
3000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Lichtleistung
950 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
118 lm/W
Gewicht und Abmessungen
Breite
638 mm
Tiefe
54 mm
Höhe
85 mm
Gewicht
1500 g
Ergonomie
Betriebstemperatur
-20 - 25 °C
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 218,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 265,50*
€ 315,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 260,96*
€ 310,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 252,40*
€ 300,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 244,03*
€ 290,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 218,19*
€ 259,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRILUX
6048100
ab € 60,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.