Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp UNITRONIC 73220229 Signalkabel 2 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lapp UNITRONIC 73220229 Signalkabel 2 m Schwarz
Lapp UNITRONIC 73220229 Signalkabel 2 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-84844912
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     73220229
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spiralkabel
Spiralleitung
spiralleitung 2,0m schwarz
lappkabel spiralkabel
Spiralleitung mit PUR-Außenmantel und Gesamtabschirmung für exakte Impulsübermittlung
UNITRONIC® SPIRAL - PUR Spiralleitung, kerbzäh und schnittfest. Daten-/Steuerleitung für den Einsatz in der Mess-, Steuerungs- und Regelungstechnik

Nutzen
- Gesamtabschirmung gegen hochfrequente Einflüsse und Sicherstellung von exakter Impulsübermittlung
- Auszugslängen bis zum 4-fachen der geschlossenen Spirallänge

Anwendungsgebiete
- In der Mess-, Regel- und Steuerungstechnik
- Überall dort wo abgeschirmte Leitungen in kleinsten Dimensionen benötigt werden
- Für Anforderungen der Elektronikbranche
- Handling- und Messgeräte
- Förder- und Transportanlagen

Aufbau
- Basis: UNITRONIC® LiYD11Y
- Litze aus blanken Kupferdrähten
- Aderisolation auf PVC-Basis
- Abschirmung durch Kupfer-Umlegung
- Außenmantel: Polyurethan (PUR) Mischung
- Längen der geraden Enden: 1. Ende 200 mm, 2. Ende 600 mm
- Varianten ohne obligatorische LAPP-Benamung, aber mit anderen Blocklängen, Abgangslängen oder Abgangsformen auf Anfrage
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
2 m
Produktfarbe
Schwarz
Kabelmaterial
Kupfer
Isolationsmaterial
PVC
Spiralaußendurchmesser
23 mm
Spirallänge (gedehnt)
2000 mm
Spirallänge (nicht gedehnt)
500 mm
Kabeldurchmesser
5.9 mm
Testspannung
1200 V
Anzahl der Kabeladern
7
Kerngröße
0.14 mm²
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 50 °C
Anzahl
1
Weitere Suchbegriffe: spiralkabel
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 36,84* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,58*
€ 59,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,15*
€ 58,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,68*
€ 54,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,53*
€ 52,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,87*
€ 51,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,84*
€ 43,84
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
JOKARI-Krampe
30155
ab € 18,57*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6586974
ab € 11,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.