Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB AF12-30-10-13


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB AF12-30-10-13
ABB AF12-30-10-13
Artikel-Nr.:
     CIDE1-84595614
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SBL157001R1310
EAN/GTIN:
     3471523110335
Suchbegriffe:
Hilfsschütz
Koppelschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Weitere Informationen:
Energie
Eingangs-Betriebsspannung (min)
100 V
Eingangs-Betriebsspannung (max)
250 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
45 mm
Tiefe
77 mm
Höhe
86 mm
Gewicht
270 g
Design
Formfaktor
Wand-montiert
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,17*
€ 37,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,42*
€ 35,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,50*
€ 31,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,17*
€ 28,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,86*
€ 28,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,17*
€ 26,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
1SAZ721201R1014
ab € 35,46*
Zubehör
ABB
1SAZ721201R1021
ab € 29,20*
Zubehör
ABB
1SAZ721201R1043
ab € 29,24*
Zubehör
ABB
1SAZ721201R1045
ab € 32,90*
Zubehör
ABB
1SAX121001R1105
ab € 48,74*
Zubehör
ABB
1SAZ721201R1047
ab € 32,83*
Zubehör
ABB
1SBN010151R1311
ab € 6,42*
Zubehör
ABB
1SBN110108T1000 BX4
ab € 1,39*
Zubehör
ABB
1SAZ721201R1045 TF42-13
ab € 30,97*
Zubehör
ABB
1SBN030105T1000
ab € 5,24*
Zubehör
ABB
1SBN010110R1010 CA4-10
ab € 2,41*
Zubehör
ABB
1SBN010110R1001 CA4-01
ab € 2,42*
Zubehör
ABB
1SBN010140R1331 CA4-31U
ab € 9,39*
Zubehör
ABB
1SBN010140R1113 CA4-13M
ab € 9,39*
Zubehör
ABB
1SBN010140R1340 CA4-40U
ab € 9,39*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.