Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trust Dalyx Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut HDMI, RJ-45, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trust Dalyx Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut HDMI, RJ-45, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Trust Dalyx Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut HDMI, RJ-45, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Trust Dalyx Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut HDMI, RJ-45, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Trust Dalyx Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut HDMI, RJ-45, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Trust Dalyx Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut HDMI, RJ-45, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Trust Dalyx Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut HDMI, RJ-45, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Trust Dalyx Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut HDMI, RJ-45, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Trust Dalyx Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut HDMI, RJ-45, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Artikel-Nr.:
     CIDE1-80624573
Hersteller:
     Trust International
Herst.-Nr.:
     23775
EAN/GTIN:
     8713439237757
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Adapter HDMI
HDMI Adapter
Weitere Informationen:
Design
Eingebaut
Ja
Produktfarbe
Aluminium
Ursprungsland
China
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
8471800000
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Verpackungsbreite
128 mm
Verpackungstiefe
25 mm
Verpackungshöhe
169 mm
Paketgewicht
114 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
USB Typ-C
Ausgangsschnittstelle
HDMI, RJ-45, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Port-Multiplier
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
115 mm
Tiefe
50 mm
Höhe
18 mm
Gewicht
77 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,67*
€ 84,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,07*
€ 82,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,16*
€ 77,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,93*
€ 73,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,65*
€ 63,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.