Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson PLQ-50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson PLQ-50
Epson PLQ-50
Artikel-Nr.:
     CIDE1-80473350
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C11CJ10401
EAN/GTIN:
     8715946674476
Suchbegriffe:
Dot-Matrix Drucker
Dot-Matrix Printer
Matrixdrucker
Nadeldrucker
Wenn Sie vorhandene Sparbuchdrucker austauschen, ist die PLQ-50-Serie mit ihrer Spitzenleistung die perfekte Wahl. Dank der verbesserten Verfügbarkeit von durchschnittlich 35.000 Betriebsstunden zwischen möglichen Ausfällen und der zuverlässigen Nadeldrucktechnologie, liefern diese Drucker kontinuierlich hochwertige Ausdrucke bei minimalen Benutzereingriffen. Auch bei Zeitdruck liefert die PLQ-50-Serie dank 24 Nadeln und 94 Spalten entsprechend: bis zu 560 Zeichen pro Sekunden (High-Speed-Draft, 10 Zeichen/Zoll). Zudem können bis zu 6 Kopien gleichzeitig erstellt werden. Neben seiner soliden Leistung ist Kosteneffizienz ein weiterer Vorzug dieses Druckers. Das Farbband ist mit allen Epson PLQ-Modellen kompatibel und stellt eine budgetfreundliche Drucklösung dar. Das LC-Display erleichtert die Bedienung spürbar.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
384 mm
Tiefe
280 mm
Höhe
203 mm
Ausdauer
Druckköpfe
24-pin
Schreibkopf Lebensdauer
600 Millionen Zeichen
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
35000 h
Drucken
Maximale Druckgeschwindigkeit
630 Zeichen pro Sekunde
Maximale Auflösung
180 x 360 DPI
Maximum Druckbreite
94
Maximum Druckgeschwindigkeit (draft)
420 Zeichen pro Sekunde
Maximum Druckgeschwindigkeit (LQ)
140 Zeichen pro Sekunde
Maximale Druckgeschwindigkeit (NLQ)
210 Zeichen pro Sekunde
Buchstabenabstand
10 Zeichen pro Zoll
Mehrfach-Kopie (max.)
6 Kopien
integrierte Barcodes
CODABAR (NW-7), Code 128 (A/B/C), Code 39, EAN13, EAN8, Industrial 2/5, Interleaved 2/5, POSTNET, UPC-A, UPC-E
Zeichentabelle
PCAPTEC, PC437, PC708, PC720, PC850, PC858, PC864, PCAR864, ISO 8859-15, Roman 8, Italic
Anzahl Zeichen
14
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Puffergröße
128 KB
Schalldruckpegel (Druck)
5 dB
Seitenbeschreibungssprachen
Epson ESC/P2, PPDS
Ursprungsland
Indonesien
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
365 mm
Verpackungstiefe
452 mm
Verpackungshöhe
260 mm
Paketgewicht
9410 g
Energie
AC Eingangsspannung
100-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Anschlüsse und Schnittstellen
Standard-Schnittstellen
RS-232, USB 2.0
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84433210
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 38 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 85 %
Sonstige Funktionen
Drucktechnologie
Punktmatrix
Brennpunkt
24 (2 x 12)
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 414,79*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 414,79*
€ 493,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 413,80*
€ 492,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 404,95*
€ 481,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 401,51*
€ 477,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 367,66*
€ 437,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
CP05RTBSCJ10
€ 186,48*
Zubehör
Epson
CP03RTBSCJ10
€ 81,50*
Zubehör
Epson
CP04RTBSCJ10
€ 129,28*
Zubehör
Epson
C13S015339
€ 24,85*
Zubehör
Epson
C12C802202
€ 18,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.