Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hisense RB400D4AD2 Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 316 l E Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hisense RB400D4AD2 Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 316 l E Silber
Hisense RB400D4AD2 Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 316 l E Silber
Hisense RB400D4AD2 Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 316 l E Silber
Hisense RB400D4AD2 Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 316 l E Silber
Hisense RB400D4AD2 Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 316 l E Silber
Hisense RB400D4AD2 Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 316 l E Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE1-80346391
Hersteller:
     Hisense
Herst.-Nr.:
     RB400D4AD2
EAN/GTIN:
     6921727045676
Suchbegriffe:
Haushalts-Kühlschrank
Haushaltskühlschrank
Gefrier-Kombination
Gefrierkombination
90° Türöffnungswinkel Komfortables Öffnen und Schließen der Tür. Auch bei einer seitlichen Platzierung an der Wand oder in engen Nischen lassen sich die Türen rechtwinklig öffnen und die Schubfächer leicht herausziehen. Geräuscharmer Betrieb Die Küche ist längst mehr als nur ein Ort zum Kochen. Umso wichtiger ist deshalb der leise Betrieb von Haushaltsgeräten. Diese Kühl-Gefrier-Kombination sorgt mit einem geräuscharmen Betrieb von 39 dB(A) für eine ruhige und angenehme Atmosphäre. Alle Hisense-Produkte sind standardmäßig mit einer 2-Jahres-Garantie ausgestattet, damit Sie sich auf ein Produkt verlassen können, das für eine lange Lebensdauer gebaut ist.
Weitere Informationen:
Gefrierschrank
Gefrierfachposition
Unten
Nutzinhalt Gefrierfach
104 l
Gefrierkapazität
4.5 kg/24h
Lagerzeit bei Störung
24 h
Sternekennzeichnung
4*
Gefrierfach - Anzahl der Ablagen/Körbe
3
Eiswürfelbehälter
Ja
Leistungen
Nutzinhalt Gesamteinheit
316 l
Klimaklasse
N-ST
Lärmemissionsklasse
C
Geräuschpegel
39 dB
Energie
Energieeffizienzklasse
E
Jährlicher Energieverbrauch
235 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Gewicht und Abmessungen
Breite
595 mm
Tiefe
581 mm
Höhe
1859 mm
Gewicht
57700 g
Verpackungsbreite
645 mm
Verpackungstiefe
628 mm
Verpackungshöhe
1935 mm
Paketgewicht
63300 g
Kühlschrank
Nutzinhalt Kühlschrank
212 l
Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe
4
Anzahl der Gemüseschubladen
1
Super Kühlungs-Funktion
Ja
Innenbeleuchtung Kühleinheit
Ja
Ablageflächen Kühlschranktür
3
Eierablage
Ja
Design
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktfarbe
Silber
Eingebautes Display
Ja
Türanschlag
Rechts
Wechselbare Türen
Ja
Türöffnungswinkel
90 °
Display-Typ
LED
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 403,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 474,13*
€ 564,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 469,24*
€ 558,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 454,99*
€ 541,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 439,28*
€ 522,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 403,85*
€ 480,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.