Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Krups Nespresso XN8908 Atelier XN8908


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Krups Nespresso XN8908 Atelier XN8908
Krups Nespresso XN8908 Atelier XN8908
Krups Nespresso XN8908 Atelier XN8908
Krups Nespresso XN8908 Atelier XN8908
Krups Nespresso XN8908 Atelier XN8908
Artikel-Nr.:
     2813-381-2539
Hersteller:
     Krups
Herst.-Nr.:
     XN8908.20
EAN/GTIN:
     3016661156625
Suchbegriffe:
Espressoautomat
Espressomaschine
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Machen Sie es sich bequem mit der Nespresso Atelier Kaffee-Kapselmaschine
Gestalten Sie Ihre Kaffeespezialitäten ganz nach Geschmack, heiß oder kalt. Mit der Krups Nespresso Atelier Kapselmaschine sind Sie selbst der Barista für Ihre Kaffee- und Milchrezepte, von Cappuccino bis Flat White, einschließlich Latte Macchiato oder gar Mocha mit Schokoladenstücke oder Eiskaffee.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Maximale Eingangsleistung
1500 W
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
1500 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
119 mm
Tiefe
434 mm
Höhe
279 mm
Gewicht
3872 g
Energie
Leistung
1500 W
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Automatische Abschaltung
Ja
Automatische Abschaltung nach (max.)
9 min
Automatische Abschaltung nach (min.)
3 min
Stromstecker-Typ
Typ C
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
189 mm
Verpackungstiefe
450 mm
Verpackungshöhe
368 mm
Paketgewicht
5220 g
Leistungen
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Produkttyp
Pad-Kaffeemaschine
Fassungsvermögen Wassertank
1 l
Kaffee-Einfüllart
Kaffeekapsel
Kaffeezubereitungstyp
Vollautomatisch
Behälter für gebrühten Kaffee
Tasse
Kapazität (in Tassen)
1 Tassen
Kaffeekapsel-/Podsystem
Nespresso
Maximaler Betriebsdruck
19 bar
Automatischer Wasserstopp
Ja
Ursprungsland
Frankreich
Ergonomie
Produktfarbe
Schwarz
Steuerung
Berührung
Sichtbarer Wasserstand
Ja
Erkennung für leeren Tank
Ja
Abnehmbarer Wasserbehälter
Ja
Abnehmbarer Tropfschale
Ja
Anzahl der einstellbaren Positionen der Tropfschale
2
Entkalkungserinnerung
Ja
Kochfunktionen und -programme
Multi-Getränke
Ja
Espressozubereitung
Ja
Zubereitung von Cappuccino
Ja
Anzahl der Programme
9
Kaffeezubereitung
Ja
Zubereitung von Café Ristretto
Ja
Zubereitung von Latte Macchiato
Ja
Zubereitung von Mokka
Ja
Zubereitung von Caffè Lungo
Ja
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 212,01*
€ 250,97*
19 Tage
unbekannt
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 219,78*
€ 258,13*
3 Tage
24
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 261,57*
€ 306,90*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 270,57*
€ 318,18*
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 278,11*
€ 326,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 250,97*
€ 298,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 239,15*
€ 284,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 230,07*
€ 273,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 212,01*
€ 252,29
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 501,94* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.