Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens EQ.300 TI35A209RW Kaffeemaschine Vollautomatisch Espressomaschine 1,4 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siemens EQ.300 TI35A209RW Kaffeemaschine Vollautomatisch Espressomaschine 1,4 l
Siemens EQ.300 TI35A209RW Kaffeemaschine Vollautomatisch Espressomaschine 1,4 l
Siemens EQ.300 TI35A209RW Kaffeemaschine Vollautomatisch Espressomaschine 1,4 l
Siemens EQ.300 TI35A209RW Kaffeemaschine Vollautomatisch Espressomaschine 1,4 l
Siemens EQ.300 TI35A209RW Kaffeemaschine Vollautomatisch Espressomaschine 1,4 l
Siemens EQ.300 TI35A209RW Kaffeemaschine Vollautomatisch Espressomaschine 1,4 l
Siemens EQ.300 TI35A209RW Kaffeemaschine Vollautomatisch Espressomaschine 1,4 l
Siemens EQ.300 TI35A209RW Kaffeemaschine Vollautomatisch Espressomaschine 1,4 l
Siemens EQ.300 TI35A209RW Kaffeemaschine Vollautomatisch Espressomaschine 1,4 l
Siemens EQ.300 TI35A209RW Kaffeemaschine Vollautomatisch Espressomaschine 1,4 l
Siemens EQ.300 TI35A209RW Kaffeemaschine Vollautomatisch Espressomaschine 1,4 l
Artikel-Nr.:
     CIDE1-79348916
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     TI35A209RW
EAN/GTIN:
     4242003848944
Suchbegriffe:
Espressoautomat
Espressomaschine
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
251 mm
Tiefe
433 mm
Höhe
383 mm
Gewicht
7041 g
Energie
Leistung
1300 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Automatische Abschaltung
Ja
Leistungen
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Produkttyp
Espressomaschine
Fassungsvermögen Wassertank
1.4 l
Kaffee-Einfüllart
Kaffeebohnen
Kaffeezubereitungstyp
Vollautomatisch
Behälter für gebrühten Kaffee
Tasse
Kapazität (in Tassen)
1 Tassen
Eingebautes Mahlwerk
Ja
Maximaler Betriebsdruck
15 bar
Art des Mahlwerks
Keramik-Mahlwerk
Fassungsvermögen Kaffeebohnen
250 g
Wasserfilter
Ja
Ergonomie
Produktfarbe
Schwarz
Steuerung
Berührung
Abnehmbarer Tropfschale
Ja
Kabellänge
1 m
Einfach zu säubern
Ja
Kochfunktionen und -programme
Multi-Getränke
Ja
Espressozubereitung
Ja
Zubereitung von Cappuccino
Ja
Kaffeezubereitung
Ja
Zubereitung von Latte Macchiato
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 293,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 353,86*
€ 421,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 351,07*
€ 417,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 330,52*
€ 393,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 319,78*
€ 380,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 293,53*
€ 349,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.