|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE1-79235069 Herst.-Nr.: 10080105 EAN/GTIN: 4011376719539 |
| |
|
|  |  |
 | Weitere Informationen: Merkmale | Anschluss 1 | Micro-USB B |  | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich |  | Produktfarbe | Weiß |  | Anschluss1 Formfaktor | Gerade |  | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | Gewicht und Abmessungen | Kabellänge | 1.8 m |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, Feedbackkabel, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, USB Anschlusskabel, USB Kabel, USB Kabel A Stecker auf Micro-B Stecker, as-i kabel |
|  |  |
| |