Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inter-Tech ALSEYE X240 Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Inter-Tech ALSEYE X240 Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler Schwarz, Grau
Inter-Tech ALSEYE X240 Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler Schwarz, Grau
Inter-Tech ALSEYE X240 Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler Schwarz, Grau
Inter-Tech ALSEYE X240 Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler Schwarz, Grau
Inter-Tech ALSEYE X240 Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler Schwarz, Grau
Inter-Tech ALSEYE X240 Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler Schwarz, Grau
Inter-Tech ALSEYE X240 Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler Schwarz, Grau
Inter-Tech ALSEYE X240 Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler Schwarz, Grau
Inter-Tech ALSEYE X240 Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler Schwarz, Grau
Inter-Tech ALSEYE X240 Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler Schwarz, Grau
Inter-Tech ALSEYE X240 Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler Schwarz, Grau
Inter-Tech ALSEYE X240 Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler Schwarz, Grau
Inter-Tech ALSEYE X240 Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-79196551
Hersteller:
     Inter-Tech
Herst.-Nr.:
     88885494
EAN/GTIN:
     4897059872728
Suchbegriffe:
All-in-One PC
Wasserkühlung
Wasserkühlung CPU
wasserkühlung
Die X240 AiO-Wasserkühlung der X-Serie von ALSEYE besticht durch ihre kompakte Bauform und sorgt, dank der Kühlplatte aus Kupfer und des Radiators aus reinem Aluminium, für einen zuverlässigen Abtransport der generierten Wärme. Die beiden 120mm X12-Lüfter sorgen bei bis zu 1600 U/min zuverlässig für den Abtransport der Wärme und leuchten zudem noch in satten RGB-Farben.

Die Steuerung der Beleuchtung und der Lüftergeschwindigkeit erfolgt zentral über die beiliegende Steuereinheit, an der bis zu sechs weitere X12-Lüfter, die separat erhältlich sind, angeschlossen werden können. Wahlweise lassen sich die RGB-Effekte über die RF Wireless Fernbedienung oder über den 5V 3Pin RGB-Header verwalten.

Die Pumpe mit hochwertigem Keramiklager und integrierten RGB-LEDs sowie die hochwertig gesleevten, schwenkbaren FEP-Tubes mit 300mm Länge sorgen für einen sicheren, zuverlässigen und langlebigen Betrieb.
Weitere Informationen:
Energie
Thermal Design Power (TDP)
280 W
Ventilatoren Spannung
12 V
Gewicht und Abmessungen
Heizungs-Breite
275 mm
Heizungs-Tiefe
120 mm
Heizungs-Höhe
27 mm
Schlauch-/Rohrlänge
300 mm
Kühler Breite
62 mm
Kühler Tiefe
90 mm
Kühler Höhe
62 mm
Gewicht
930 g
Abmessungen Gebläse (B x T x H)
120 x 120 x 30 mm
Verpackungsbreite
220 mm
Verpackungstiefe
145 mm
Verpackungshöhe
320 mm
Paketgewicht
1570 g
Design
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Heizkörpermaterial
Aluminium
Grundkörper Material
Kupfer
Anzahl Lüfter
2 Lüfter
Beleuchtungs-LED
Ja
Farben der Beleuchtung
Blau, Grün, Rot
Ventilator-Anschluss
4-polig
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Sonstige Funktionen
Rohrmaterial
FEP
Wärmeleitpaste
Ja
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
RGB-Splitterkabel
Montageset
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Prozessor
Typ
All-in-One-Flüssigkeitskühler
Unterstützte Prozessorsteckplätze
LGA 1150 (Socket H3), LGA 1151 (Socket H4), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1156 (Socket H), LGA 1200 (Socket H5), LGA 1366 (Socket B), LGA 2011 (Socket R), LGA 2066, LGA 775 (Socket T), Socket AM2, Socket AM2+, Socket AM3, Socket AM3+, Sockel AM4, Socket FM1, Socket FM2
Luftstrom
95.65 m³/h
Maximum Luftdruck
1.97 mmH2O
Unterstützung der Pulsweitenmodulation
Ja
Ventilatoren Geschwindigkeit (max)
1600 RPM
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 79,07*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,07*
€ 94,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,69*
€ 93,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,60*
€ 82,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,50*
€ 81,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,04*
€ 72,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.