Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montana 21080 Wiederverwendbarer Trinkhalm Transparent Glas 6 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Montana 21080 Wiederverwendbarer Trinkhalm Transparent Glas 6 Stück(e)
Montana 21080 Wiederverwendbarer Trinkhalm Transparent Glas 6 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE1-79177109
Hersteller:
     MontanaCans
Herst.-Nr.:
     21080
EAN/GTIN:
     4002541210807
Suchbegriffe:
Glas-Strohhalme
Glas-Trinkhalme
Glastrinkhalme
Abwaschbürste
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
10 mm
Länge (mm)
200 mm
Merkmale
Produktfarbe
Transparent
Material
Glas
Anzahl der Bürsten
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,09*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 12 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 30 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 60 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 120 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.