Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Braun Photo Technik DigiFrame 17 Digitaler Bilderrahmen Schwarz 43,2 cm (17 Zoll)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Braun Photo Technik DigiFrame 17 Digitaler Bilderrahmen Schwarz 43,2 cm (17 Zoll)
Braun Photo Technik DigiFrame 17 Digitaler Bilderrahmen Schwarz 43,2 cm (17 Zoll)
Braun Photo Technik DigiFrame 17 Digitaler Bilderrahmen Schwarz 43,2 cm (17 Zoll)
Braun Photo Technik DigiFrame 17 Digitaler Bilderrahmen Schwarz 43,2 cm (17 Zoll)
Artikel-Nr.:
     CIDE1-79070757
Hersteller:
     Braun Photo Technik
Herst.-Nr.:
     21198
EAN/GTIN:
     4000567211983
Suchbegriffe:
Digitaler Bilderrahmen
Digitaler Fotorahmen
braun digitaler bilderrahmen
digitaler bilderrahmen
Ein digitaler Bilderrahmen ermöglicht, Fotos wie auch Werbebotschaften stilvoll zu präsentieren. Geräte der neuesten Generation verstehen sich mittlerweile auch auf das Abspielen von Videos und Musik und avancieren so schnell zur Multimedia-Station. Dies trifft auch auf die drei neuen Modelle der BRAUN Photo Technik GmbH zu. Die BRAUN DigiFrame Motion Rahmen präsentieren nicht nur digitale Fotos, sondern spielen auch Videos in Full-HD Qualität (1920x1080p) ab und verfügen über zwei integrierte Stereo-Frontlautsprecher (2x1W) sowie einen 3,5 mm Kopfhörer/Audio-Ausgang zum Anschluss eines Kopfhörers oder externen Lautsprechers. Dank der eingesetzten LED-Hintergrundbeleuchtung erzielen die drei Bilderrahmen eine exzellente Farbwiedergabe bei großer Energieeffizienz und stellen in Verbindung mit dem eingebauten Bewegungssensor die ideale Lösung für den gezielten Einsatz für Werbebotschaften am POS dar. Die Neulinge tolerieren extreme Temperaturbereiche und sind so auch an ausgefallenen Standorten einsetzbar. Die hochauflösenden Displays in den Größen 7“ (17,78 cm), 10.1“ (25,65 cm) und 17“ (46,18 cm) geben die Bilder und Videos im 16:9-Format wieder, verfügen über ein Kontrastverhältnis von 500:1 und einen guten Betrachtungswinkel von 130°(H) bzw. 110°(V). Mithilfe des integrierten HDMI-Anschluss lässt sich die DigiFrame Motion Serie problemlos weiteren Eingabequellen verbinden. Als Datenquelle dient demnach ein SD-Kartensteckplatz, ein USB 2.0 Host sowie HDMI- und AV-Anschluss. Die neuen BRAUN Rahmen verfügen über Auto-Start, Auto-Wiedergabe und Auto-Wiederholungsfunktion sowie eine Fernbedienung. Die DigiFrame Motion-Serie besitzt VESA-Kompatibilität und den Kensington Diebstahlschutz. BRAUN ist einer der größten Anbieter digitaler Bilderrahmen und hat sich in den letzten Jahren auch verstärkt im B2B Bereich mit professionellen Hardwarelösungen für den Point of Sales (POS) einen Namen gemacht.
Weitere Informationen:
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
Lautsprecherleistung
2 W
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Speichermedium
Integrierter Kartenleser
Ja
Eingebautes memory
Ja
Kompatible Speicherkarten
MMC, Speicherstick (MS), SD
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
USB 2.0
Dateiformate
Unterstützte Bildformate
JPEG
Unterstützte Videoformate
H.264, MPEG1, MPEG2, MPEG4
Unterstützte Audioformate
MP3, WMA
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
17 Zoll
Display-Auflösung
1440 x 900 Pixel
Display
LCD
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Helligkeit
250 cd/m²
Kontrastverhältnis
350:1
Seitenverhältnis
16:9
Typ der Hintergrundbeleuchtung
LED
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
410 mm
Tiefe
30 mm
Höhe
270 mm
Gewicht
1200 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Video-Wiedergabe
Ja
Speicherkapazität
4 GB
Bewegungssensor
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 135,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,89*
€ 202,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,35*
€ 193,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,38*
€ 183,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,69*
€ 178,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,96*
€ 161,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.