Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIVOTEK IB9388-HT Sicherheitskamera Bullet IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 2560 x 1920 Pixel Wand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VIVOTEK IB9388-HT Sicherheitskamera Bullet IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 2560 x 1920 Pixel Wand
VIVOTEK IB9388-HT Sicherheitskamera Bullet IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 2560 x 1920 Pixel Wand
Artikel-Nr.:
     CIDE1-78670469
Hersteller:
     VIVOTEK
Herst.-Nr.:
     IB9388-HT
EAN/GTIN:
     4710469350603
Suchbegriffe:
Bullet-Kamera
IR-Überwachungskamera
IP-Kamera
Network Camera
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Kameras
1
Betriebsanleitung
Ja
Audio
Rauschverhältnis (SNR)
67 dB
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Schnelles Ethernet
Netzstandard
IEEE 802.1x, IEEE 802.3af
Unterstützte Netzwerkprotokolle
802.1X, ARP, CIFS/SMB, CoS, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMP, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS, RTSP/RTP/RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/IP, TLS, UDP, UPnP
Zahl der Benutzer
10 Benutzer
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Sicherheit
Aktiver Fälschungsalarm
Ja
Management-Funktionen
Web-basiertes Management
Ja
Webbrowser
Ja
Energie
Energiequelle
PoE
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
9 W
Stromverbrauch (max.)
12.95 W
Bildsensor
Sensor-Typ
CMOS
Anzahl der Sensoren
1
Größe des Bildsensors
1/2.7 "
Vollbildverfahren
Ja
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 7, Windows 8
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina
Objektiv
Anzahl der Linsen
1
Zoom-Fähigkeit
Ja
Digitaler Zoom
48 x
Fokus
Motorisiert
Maximale Blendenzahl
2,8
Minimale Blendenzahl
1,4
Brennweitenbereich
2.8 - 12 mm
Nachtsicht
Nachtsicht
Ja
Nachtsichtdistanz
30 m
LED Typ
IR
Anzahl der Beleuchtungs-LEDs
2
Speichermedium
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC
Flash-Speicher
128 MB
Speicherkapazität
512 MB
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
214.5 mm
Tiefe
85 mm
Höhe
85 mm
Gewicht
738 g
Video
Maximale Auflösung
2560 x 1920 Pixel
Megapixel insgesamt
5 MP
Videokompressionsformate
H.264, H.265, M-JPEG
Unterstützte Grafik-Auflösungen
2560 x 1920
Bis zu 30 Frames pro Sekunde
20 fps
Videostreaming
Ja
Geräuschunterdrückung
Ja
Geräuschunterdrückungstechnologie
3D-Rauschunterdrückung
Bildqualitätsanpassung
Helligkeit, Kontrast, Farbsättigung, Schärfe
Flip
Ja
Datenschutz-Maskierung
Ja
Zeitstempel-Überlagerung
Ja
Highlight-Kompensation (HLC)
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Kamera
Mindestbeleuchtung
0.035 Lux
Drehungswinkel
180 °
Betrachtungswinkel (horizontal)
90 °
Betrachtungswinkel (vertikal)
65 °
Betrachtungswinkel des Objektivs, diagonal
115 °
Neigungswinkelbereich
0 - 90 °
Kamera Verschlusszeit
1/5 - 1/32000 s
Design
Befestigungstyp
Wand
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Formfaktor
Bullet
LED-Anzeigen
Leistung, Status, System
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
IK-Kodex
IK10
Leistungen
Typ
IP-Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung
Innen & Außen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Wide Dynamic Range (WDR)
Ja
Tag/ Nachtmodus
Ja
Infrarot (IR)-Abschaltfilter
Ja
Zertifizierung
CE, FCC Class B, UL, LVD, VCCI, C-Tick
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 194,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 234,36*
€ 278,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 230,21*
€ 273,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,82*
€ 265,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 214,25*
€ 254,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,71*
€ 231,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VIVOTEK
AM-312
ab € 48,45*
Zubehör
VIVOTEK
AM-412
ab € 65,76*
Zubehör
VIVOTEK
AM-523
ab € 18,41*
Zubehör
VIVOTEK
AM-71C
ab € 31,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.