Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLANET ICS-110 Serien-Server


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PLANET ICS-110 Serien-Server
PLANET ICS-110 Serien-Server
Artikel-Nr.:
     CIDE1-78635246
Hersteller:
     Planet
Herst.-Nr.:
     ICS-110
EAN/GTIN:
     4711605285001
Suchbegriffe:
D-Sub / RJ-45 Adapter
Geräteserver
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl serielle Anschlüsse
1
Netzstandard
IEEE 802.3,IEEE 802.3u
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Datenbits
5,6,7,8
Flusskontrolle Typ
DTR/DSR,RTS/CTS,XON/XOFF
Parity bit
Eben, Mark, Nein, Ungerade, Leerzeichen
Stop bits
1,1.5,2
Zertifizierung
FCC Part 15 Class A, CE Certification Class A
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Verkabelungstechnologie
10/100Base-T(X)
Design
Produktfarbe
Schwarz
Anzeige
LED-Anzeigen
System
Link/Act-LED
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
184 g
Abmessungen (BxTxH)
97 x 70 x 26 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 83,53*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,53*
€ 99,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,21*
€ 99,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,38*
€ 93,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,37*
€ 88,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,71*
€ 77,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.