Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEAL Networks R156005 Netzwerkkabel-Tester PoE-Tester Blau, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IDEAL Networks R156005 Netzwerkkabel-Tester PoE-Tester Blau, Grau
IDEAL Networks R156005 Netzwerkkabel-Tester PoE-Tester Blau, Grau
IDEAL Networks R156005 Netzwerkkabel-Tester PoE-Tester Blau, Grau
IDEAL Networks R156005 Netzwerkkabel-Tester PoE-Tester Blau, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-78506728
Hersteller:
     Ideal Industries
Herst.-Nr.:
     R156005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FI-Tester
Kabelader-Prüfgerät
Kabelprüfgerät
Kabeltester
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Aufbewahrungstasche
Ja
Betriebsanleitung
Ja
AC-Netzadapter
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Technische Details
Produkttyp
PoE-Tester
Eingebautes Display
Ja
Testtyp
Übertragungstests
Display-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Produktfarbe
Blau, Grau
Speicherkapazität
5000 Eintragungen
Netzstandard
IEEE 802.3ab
Gewicht und Abmessungen
Breite
175 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
40 mm
Gewicht
400 g
Kabellänge
181 m
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.606,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.792,40*
€ 2.132,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.760,19*
€ 2.094,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.742,40*
€ 2.073,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.668,49*
€ 1.985,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.621,34*
€ 1.929,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.606,11*
€ 1.911,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.