Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CLUB3D DVI-A TO VGA CABLE M/M 3m/ 9.8ft 28 AWG DVI-D Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CLUB3D DVI-A TO VGA CABLE M/M 3m/ 9.8ft 28 AWG DVI-D Schwarz
CLUB3D DVI-A TO VGA CABLE M/M 3m/ 9.8ft 28 AWG DVI-D Schwarz
CLUB3D DVI-A TO VGA CABLE M/M 3m/ 9.8ft 28 AWG DVI-D Schwarz
CLUB3D DVI-A TO VGA CABLE M/M 3m/ 9.8ft 28 AWG DVI-D Schwarz
CLUB3D DVI-A TO VGA CABLE M/M 3m/ 9.8ft 28 AWG DVI-D Schwarz
CLUB3D DVI-A TO VGA CABLE M/M 3m/ 9.8ft 28 AWG DVI-D Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-78369308
Hersteller:
     Club 3D
Herst.-Nr.:
     CAC-1243
EAN/GTIN:
     8719214471514
Suchbegriffe:
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
DVI VGA Kabel
adapterkabel dvi 3m
Das Club 3D CAC-1243 ist ein DVI-A (Stecker) auf VGA (Stecker) Kabel. Das Kabel ist unidirektional. Das CAC-1243 Kabel ist die einfachste Lösung um Ihren VGA Monitor, Projektor oder TV mit dem DVI-D Ausgang Ihres PC / Notebook / Spielekonsole zu verbinden. Das CAC-1243 verwendet Premium Komponenten und gold-beschichtete Kontakte um die höchste Leistung und einfache Nutzung zu gewährleisten, die zur besten Zufriedenheit bei Auflösungen bis zu 1600 x 1200@ 60 Hz beitragen sollen, wenn Ihre Grafikkarte und Ihr Monitor diese Auflösungen unterstützen. Bitte verwenden Sie eine(s) unserer DVI-D (Verlängerung/Adapter) Kabel, um dies mit Ihren Produkten zu verbinden. Falls Sie Unterstützung benötigen. um das richtige Kabel auszusuchen, besuchen Sie doch bitte unsere Webseite www.club-3d.com oder schicken Sie uns eine Mail an support@club-3d.com und es wird uns ein Vergnügen sein Sie zu unterstützen.
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Maximale Auflösung
1600 x 1200 Pixel
Maximale Auflösung (DVI)
1600 x 1200 Pixel
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Ursprungsland
China
Plug
Ja
Zertifizierung
Meets ROHS, FCC, and CE EMI requirements
Kompatible Betriebssysteme
ALL
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
DVI-D
Anschluss 2
VGA
Kabellänge
3 m
Verpackungsdaten
Paketgewicht
50 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
53 mm
Tiefe
40 mm
Höhe
15 mm
Gewicht
300 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Weitere Suchbegriffe: adapterkabel dvi
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,15*
€ 18,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,33*
€ 17,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,29*
€ 15,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.