Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EIZO FDF2711W-IP Überwachungsmonitor 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EIZO FDF2711W-IP Überwachungsmonitor 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel
EIZO FDF2711W-IP Überwachungsmonitor 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel
EIZO FDF2711W-IP Überwachungsmonitor 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel
EIZO FDF2711W-IP Überwachungsmonitor 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel
EIZO FDF2711W-IP Überwachungsmonitor 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel
Artikel-Nr.:
     CIDE1-77907279
Hersteller:
     Eizo
Herst.-Nr.:
     FDF2711W-IP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eizo Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
640 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
245 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
404.5 mm
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC, HDMI
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
27 "
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Display-Typ
LCD
Panel-Typ
VA
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Anzahl der Farben des Displays
16,78 Millionen Farben
Pixel Abstand
0.311 x 0.311 mm
Kontrastverhältnis
3000:1
Reaktionszeit
12 ms
Leistungen
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Menüsprachen
Deutsch, Englisch, Japanisch
Design
Befestigungstyp
Freistehend
Produktfarbe
Schwarz
Höhenverstellung
Ja
Zertifizierung
CB, CE, cTÜVus, FCC-A, CAN ICES-3 (A), TÜV/S, VCCI-C, EAC, RCM, RoHS, WEEE
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Energie
Stromverbrauch (max.)
59 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Ethernet/LAN
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.007,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.199,02*
€ 2.616,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.173,82*
€ 2.586,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.092,15*
€ 2.489,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.047,09*
€ 2.436,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.007,50*
€ 2.388,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.