Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEONARDO 018772 Kaffeemaschine Manuell Espressomaschine 0,3 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEONARDO 018772 Kaffeemaschine Manuell Espressomaschine 0,3 l
LEONARDO 018772 Kaffeemaschine Manuell Espressomaschine 0,3 l
Artikel-Nr.:
     CIDE1-77773571
Hersteller:
     Leonardo
Herst.-Nr.:
     018772
EAN/GTIN:
     4002541187727
Suchbegriffe:
Espresso-Kocher
Espressokanne
Espressokocher
Mokkakanne
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Leistungen
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Produkttyp
Espressomaschine
Fassungsvermögen Wassertank
0.3 l
Kaffeezubereitungstyp
Manuell
Ergonomie
Produktfarbe
Silber
Steuerung
Tasten
Kochfunktionen und -programme
Multi-Getränke
Ja
Espressozubereitung
Ja
Kaffeezubereitung
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,12*
  
Preis gilt ab 9.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 20,41*
€ 24,29
pro Stück
ab 6 Stück
€ 20,19*
€ 24,03
pro Stück
ab 15 Stück
€ 19,75*
€ 23,50
pro Stück
ab 30 Stück
€ 19,52*
€ 23,23
pro Stück
ab 60 Stück
€ 19,36*
€ 23,04
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 16,12*
€ 19,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.