Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB AF16-30-10-13


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB AF16-30-10-13
ABB AF16-30-10-13
Artikel-Nr.:
     CIDE1-77725306
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SBL177001R1310
EAN/GTIN:
     3471523110632
Suchbegriffe:
Hilfsschütz
Koppelschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Weitere Informationen:
Energie
Eingangs-Betriebsspannung (min)
100 V
Eingangs-Betriebsspannung (max)
250 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
45 mm
Tiefe
77 mm
Höhe
86 mm
Gewicht
270 g
Design
Formfaktor
Wand-montiert
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,00*
€ 46,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,56*
€ 45,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,23*
€ 40,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,16*
€ 38,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,93*
€ 38,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,67*
€ 35,31
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
1SAZ721201R1014
ab € 32,47*
Zubehör
ABB
1SAZ721201R1021
ab € 29,53*
Zubehör
ABB
1SAZ721201R1038
ab € 29,26*
Zubehör
ABB
1SAZ721201R1043
ab € 29,43*
Zubehör
ABB
CA4-10-T
ab € 2,11*
Zubehör
ABB
CA4-13M
ab € 8,40*
Zubehör
ABB
1SAZ721201R1047
ab € 32,43*
Zubehör
ABB
1SBN010120R1011
ab € 6,27*
Zubehör
ABB
1SBN010151R1311
ab € 6,07*
Zubehör
ABB
1SBN081306T1000
ab € 4,24*
Zubehör
ABB
1SBN110108T1000 BX4
ab € 1,17*
Zubehör
ABB
1SBN030105T1000
ab € 4,39*
Zubehör
ABB
1SBN010110T1001 CA4-01-T
ab € 2,11*
Zubehör
ABB
1SBN010110R1001 CA4-01
ab € 2,09*
Zubehör
ABB
1SBN010140R1331 CA4-31U
ab € 8,41*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.