Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB AF26-30-00-13


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB AF26-30-00-13
ABB AF26-30-00-13
Artikel-Nr.:
     CIDE1-77718012
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SBL237001R1300
EAN/GTIN:
     3471523110939
Suchbegriffe:
Hilfsschütz
Koppelschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Weitere Informationen:
Energie
Eingangs-Betriebsspannung (min)
100 V
Eingangs-Betriebsspannung (max)
250 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
45 mm
Tiefe
77 mm
Höhe
86 mm
Gewicht
310 g
Design
Formfaktor
Wand-montiert
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,88*
€ 59,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,74*
€ 58,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,72*
€ 52,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,67*
€ 50,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,53*
€ 50,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,67*
€ 47,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
1SAZ721201R1035
ab € 29,35*
Zubehör
ABB
BER38-4
ab € 12,31*
Zubehör
ABB
BEY38-4
ab € 19,72*
Zubehör
ABB
CAT4-11E
ab € 5,99*
Zubehör
ABB
1SAX121001R1105
ab € 47,33*
Zubehör
ABB
1SAX221001R1101
ab € 74,17*
Zubehör
ABB
1SAX121001R1102
ab € 41,65*
Zubehör
ABB
1SAZ721201R1023
ab € 29,43*
Zubehör
ABB
1SAZ721201R1033
ab € 29,59*
Zubehör
ABB
1SAX121001R1104 EF19-6.3
ab € 48,41*
Zubehör
ABB
1SBN082306T1000 BEA26-4
ab € 5,22*
Zubehör
ABB
1SBN010140R1040
ab € 8,39*
Zubehör
ABB
1SBN110109W1000 BX4-CA
ab € 0,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.