Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hensel Mi 6422 Elektrische Abdeckung Polycarbonat (PC) IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hensel Mi 6422 Elektrische Abdeckung Polycarbonat (PC) IP65
Hensel Mi 6422 Elektrische Abdeckung Polycarbonat (PC) IP65
Artikel-Nr.:
     CIDE1-77711569
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     4012591656562
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Automatengehäuse
Leergehäuse
NH-Sicherungsgehäuse
Sicherungsgehäuse
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
600 mm
Tiefe
170 mm
Höhe
300 mm
Gewicht
9020 g
Technische Details
Verschließbar
Ja
Produktfarbe
Blau, Grau
Gehäusematerial
Polycarbonat (PC)
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
IK-Kodex
IK08
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-5 - 40 °C
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 375,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 427,12*
€ 508,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 419,09*
€ 498,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 409,38*
€ 487,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 398,73*
€ 474,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 375,92*
€ 447,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hensel
AKM 50
ab € 12,15*
Zubehör
Hensel
4012591126942
ab € 4,41*
Zubehör
Hensel
KS 120 F
ab € 8,52*
Zubehör
Hensel
KS 16 F
ab € 2,24*
Zubehör
Hensel
4012591110699
ab € 103,04*
Zubehör
Hensel
MI MS 2
ab € 26,78*
Zubehör
Hensel
4012591653530
ab € 37,29*
Zubehör
Hensel
4012591653509
ab € 55,49*
Zubehör
Hensel
MIWD2
ab € 4,26*
Zubehör
Hensel
MIFP20
ab € 13,99*
Zubehör
Hensel
MIFP38
ab € 21,09*
Zubehör
Hensel
4012591653219
ab € 1,78*
Zubehör
Hensel
2000356
ab € 0,27*
Zubehör
Hensel
36001041
ab € 6,88*
Zubehör
Hensel
1659650
ab € 0,17*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.