Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink CU0012B USB Kabel USB 2.0 5 m USB A Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink CU0012B USB Kabel USB 2.0 5 m USB A Schwarz
LogiLink CU0012B USB Kabel USB 2.0 5 m USB A Schwarz
LogiLink CU0012B USB Kabel USB 2.0 5 m USB A Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-77667098
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CU0012B
EAN/GTIN:
     4052792052619
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf A Stecker
USB Verlängerung
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Merkmale
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB A
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
AWG Kabelgröße
30
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Magnetisch abgeschirmt
Ja
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Max. Datenübertragungsrate
0.48 Gbit/s
Zertifizierung
CE
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
5 m
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
160 mm
Verpackungstiefe
190 mm
Verpackungshöhe
30 mm
Paketgewicht
109 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 3,16*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 4 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LogiLink
CU0011B
€ 1,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.