Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech Tap USB Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logitech Tap USB Kabel
Logitech Tap USB Kabel
Artikel-Nr.:
     CIDE1-76984474
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     993-002026
EAN/GTIN:
     5099206085626
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
Videokonferenz Zubehör
Videokonferenzsystem Zubehör
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Breite des Versandkartons
251 mm
Höhe des Versandkartons
166 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
150 mm
Verpackungstiefe
243 mm
Verpackungshöhe
40 mm
Paketgewicht
245 g
Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 119,09*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,09*
€ 141,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,06*
€ 140,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,29*
€ 132,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,92*
€ 126,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,51*
€ 110,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.