Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Techly IADAP-USB31-DOCK3 Schnittstellenkarte/Adapter HDMI, RJ-45, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1), VGA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Techly IADAP-USB31-DOCK3 Schnittstellenkarte/Adapter HDMI, RJ-45, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1), VGA
Techly IADAP-USB31-DOCK3 Schnittstellenkarte/Adapter HDMI, RJ-45, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1), VGA
Techly IADAP-USB31-DOCK3 Schnittstellenkarte/Adapter HDMI, RJ-45, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1), VGA
Techly IADAP-USB31-DOCK3 Schnittstellenkarte/Adapter HDMI, RJ-45, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1), VGA
Artikel-Nr.:
     CIDE1-75026134
Hersteller:
     Techly
Herst.-Nr.:
     IADAP-USB31-DOCK3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Adapter HDMI
HDMI Adapter
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Grau
Sonstige Funktionen
Menge pro Behälter
1 Stück(e)
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
USB Typ-C
Ausgangsschnittstelle
HDMI,RJ-45,USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1),VGA
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
95 mm
Tiefe
55 mm
Höhe
17.6 mm
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10,Windows 7,Windows 8
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,13*
€ 96,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,05*
€ 95,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,48*
€ 91,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,27*
€ 86,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,94*
€ 73,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.